ProductPage

ERIFLON Schlauch ERIFLON PTFE dünnwandig AS

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Einsatzbereiche

  • geeignet als Druckschlauch für die Durchleitung verschiedener Chemikalien und Produkte für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie
  • auch als Luftschlauch in aggressiven Umgebungen zu verwenden
  • zudem als Isolierschlauch für elektrische Anwendungen geeignet
Temperaturbereich
-70 °C bis +260 °C in drucklosem und unbelastetem Zustand
Farbe
  • standardmäßig wird das Eriflon PTFE-Rohr in der natürlichen milchig weißen Farbe geliefert
  • weitere Farben, darunter auch eine antistatische Ausführung in Schwarz, sind auf Anfrage lieferbar
Bemaßung
abweichende Abmessungen wie Zollmaße und flexible Wandstärken auf Anfrage.

Vorratsartikel
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Schlauch Eriflon PTFE AS 100m OD 6x1 dünnwandig ERIFLON Schlauch Eriflon PTFE AS 100m OD 6x1 dünnwandig ERIKS Artikelnr. 12974396
 
Preis (pro Meter):
4,22 €
100 Meter pro Paket
Schlauch Eriflon PTFE AS 50m OD 8x1 ERIFLON Schlauch Eriflon PTFE AS 50m OD 8x1 ERIKS Artikelnr. 14403477
 
Preis (pro Meter):
5,96 €
50 Meter pro Paket
Vorratsartikel
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)