ProductPage

Edelstahl-Schlauchstutzen mit Außengewinde, Typ SHM DIN 11864-1 GS, Form A, Maße gemäß ASME BPE/Imperial

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

Vorratsartikel
Material: AISI 316
Anschlusstyp: Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ: Milchrohrverschraubung Aussengewinde
Anschlussarmatur: DIN 11864-1 BS - ASME/IMP
Ausführung Schlauchstutzen: Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
Norm: DIN 11864-1
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Schlauchtülle 25 mit Außengewinde Typ SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 25,4x1,65 - DN25 Schlauchtülle 25 mit Außengewinde Typ SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 25,4x1,65 - DN25 ERIKS Artikelnr. 13034144
 
Preis (pro Stück):
100,30 €
Schlauchanschlussstück 38 mit Außengewinde Typ SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 38,1x1,65 - DN40 Schlauchanschlussstück 38 mit Außengewinde Typ SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 38,1x1,65 - DN40 ERIKS Artikelnr. 13034145
 
Preis (pro Stück):
113,73 €
Schlauchanschlussstück 50 mit Außengewinde Typ SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 50,8x1,65 - DN50 Schlauchanschlussstück 50 mit Außengewinde Typ SHM DIN 11864-1 GS (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 50,8x1,65 - DN50 ERIKS Artikelnr. 13034146
 
Preis (pro Stück):
127,16 €
Vorratsartikel
Material: AISI 316
Anschlusstyp: Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ: Milchrohrverschraubung Aussengewinde
Anschlussarmatur: DIN 11864-1 BS - ASME/IMP
Ausführung Schlauchstutzen: Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
Norm: DIN 11864-1
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)