ProductPage

Edelstahl-Schlauchstutzen mit Innengewinde, Typ SHF DIN 11864-1 BS, Form A, Maße gemäß ASME BPE/Imperial

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

Material: AISI 316
Anschlusstyp: Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ: Milchrohrverschraubung Innengewinde
Anschlussarmatur: DIN 11864-1 BS - ASME/IMP
Ausführung Schlauchstutzen: Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
Norm: DIN 11864-1
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Schlauchtülle 25 mit Innengewinde Typ SHF DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 25,4x1,65 - DN25 Schlauchtülle 25 mit Innengewinde Typ SHF DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 25,4x1,65 - DN25 ERIKS Artikelnr. 13034136
 
Preis (pro Stück):
104,25 €
Schlauchanschlussstück 38 mit Innengewinde Typ SHF DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 38,1x1,65 - DN40 Schlauchanschlussstück 38 mit Innengewinde Typ SHF DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 38,1x1,65 - DN40 ERIKS Artikelnr. 13034137
 
Preis (pro Stück):
120,04 €
Schlauchtülle 50 mit Innengewinde Typ SHF DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 50,8x1,65 - DN50 Schlauchtülle 50 mit Innengewinde Typ SHF DIN 11864-1 BS (Form A) Reihe C (ASME BPE/ Imperial) für Rohrgröße 50,8x1,65 - DN50 ERIKS Artikelnr. 13034138
 
Preis (pro Stück):
128,74 €
Material: AISI 316
Anschlusstyp: Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ: Milchrohrverschraubung Innengewinde
Anschlussarmatur: DIN 11864-1 BS - ASME/IMP
Ausführung Schlauchstutzen: Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
Norm: DIN 11864-1
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)