ProductPage

Klemmschalenkupplung mit Schweißanschluss Typ SHW-HP

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Material
Anschlusstyp
Schlaucharmatur Typ
Anschlussarmatur
Ausführung Schlauchstutzen
Schlauch Innen-Ø (DN)
Norm
Filter löschen (17 der 17 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Coupl. SHW 32 SS Sch10 42,16x2,77 Coupl. SHW 32 SS Sch10 42,16x2,77 ERIKS Artikelnr. 13600683
 
Preis (pro Stück):
29,43 €
40 Stück pro Paket
Kupplung SHW-HP EN14423 Edelstahl  316 1/2" Kupplung SHW-HP EN14423 Edelstahl 316 1/2" ERIKS Artikelnr. 11310419
 
Preis (pro Stück):
186,92 €
Kupplung SHW-HP 32 Edelstahl mit Schweissende Sch 42,4x2,6, EN14423 Kupplung SHW-HP 32 Edelstahl mit Schweissende Sch 42,4x2,6, EN14423 ERIKS Artikelnr. 13506039
 
Preis (pro Stück):
76,83 €
Kupplung SHW-HP EN14423 Edelstahl  316 2" Kupplung SHW-HP EN14423 Edelstahl 316 2" ERIKS Artikelnr. 11310434
 
Preis (pro Stück):
212,88 €
Kupplung SHW 100 Edelstahl mit Schweißende 114,3x3,6 Kupplung SHW 100 Edelstahl mit Schweißende 114,3x3,6 ERIKS Artikelnr. 12957454
 
Preis (pro Stück):
123,06 €
Kupplung SHW-HP 19 Stahl mit Schweissende Sch 33,4x2,7, EN14423 Kupplung SHW-HP 19 Stahl mit Schweissende Sch 33,4x2,7, EN14423 ERIKS Artikelnr. 13506316
 
Preis (pro Stück):
28,51 €
KupplungSHW 13 Stahl mit Schweißende 21.3x2 KupplungSHW 13 Stahl mit Schweißende 21.3x2 ERIKS Artikelnr. 13600360
 
Preis (pro Stück):
26,98 €
Kupplung SHW 19 Stahl mit Schweißende 26,9x2,3 Kupplung SHW 19 Stahl mit Schweißende 26,9x2,3 ERIKS Artikelnr. 13354709
 
Preis (pro Stück):
30,79 €
Kupplung SHW 25 Stahl mit Schweißende 33,7x2,6 Kupplung SHW 25 Stahl mit Schweißende 33,7x2,6 ERIKS Artikelnr. 13600361
 
Preis (pro Stück):
131,05 €
SHW 32 Stahlkupplung mit Schweißende 42,4x2,6 SHW 32 Stahlkupplung mit Schweißende 42,4x2,6 ERIKS Artikelnr. 13600362
 
Preis (pro Stück):
144,83 €
Vorratsartikel
Material
Anschlusstyp
Schlaucharmatur Typ
Anschlussarmatur
Ausführung Schlauchstutzen
Schlauch Innen-Ø (DN)
Norm
Filter löschen (17 der 17 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster