ProductPage

GOODALL Kupplung DuraCrimp Aussengewinde BSP cone 60°

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Material
Anschlusstyp: Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ: Aussengewinde
Anschlussarmatur
Ausführung Schlauchstutzen: Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
Filter löschen (17 der 17 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Kupplung DuraCrimp Aussengewinde BSP cone 60° 1/4" SS AISI316L GOODALL Kupplung DuraCrimp Aussengewinde BSP cone 60° 1/4" SS AISI316L ERIKS Artikelnr. 13253802
 
Preis (pro Stück):
15,09 €
Kupplung DuraCrimp Aussengewinde BSP cone 60° 3/8" SS AISI316L GOODALL Kupplung DuraCrimp Aussengewinde BSP cone 60° 3/8" SS AISI316L ERIKS Artikelnr. 13253803
 
Preis (pro Stück):
16,75 €
Schlauchtülle DuraCrimp 10mm Außengewinde BSP Kegel 60° 1/2" Edelstahl AISI316L GOODALL Schlauchtülle DuraCrimp 10mm Außengewinde BSP Kegel 60° 1/2" Edelstahl AISI316L ERIKS Artikelnr. 13581785
 
Preis (pro Stück):
26,63 €
Kupplung DuraCrimp Aussengewinde BSP cone 60° 1/2" SS AISI316L GOODALL Kupplung DuraCrimp Aussengewinde BSP cone 60° 1/2" SS AISI316L ERIKS Artikelnr. 13253804
 
Preis (pro Stück):
24,31 €
Kupplung DuraCrimp Aussengewinde BSP cone 60° 5/8" SS AISI316L GOODALL Kupplung DuraCrimp Aussengewinde BSP cone 60° 5/8" SS AISI316L ERIKS Artikelnr. 13253805
 
Preis (pro Stück):
36,00 €
Kupplung DuraCrimp Aussengewinde BSP cone 60° 3/4" SS AISI316L GOODALL Kupplung DuraCrimp Aussengewinde BSP cone 60° 3/4" SS AISI316L ERIKS Artikelnr. 13253806
 
Preis (pro Stück):
35,11 €
Kupplung DuraCrimp Aussengewinde BSP cone 60° 1" SS AISI316L GOODALL Kupplung DuraCrimp Aussengewinde BSP cone 60° 1" SS AISI316L ERIKS Artikelnr. 13253807
 
Preis (pro Stück):
55,81 €
Coupl GDU-M-20-C-B01-1" BSPT GOODALL Coupl GDU-M-20-C-B01-1" BSPT ERIKS Artikelnr. 13580746
 
Preis (pro Stück):
25,00 €
10 Stück pro Paket
Kupplung DuraCrimp Aussengewinde BSP cone 60° 1/4" Stahl GOODALL Kupplung DuraCrimp Aussengewinde BSP cone 60° 1/4" Stahl ERIKS Artikelnr. 13224802
 
Preis (pro Stück):
1,74 €
Kupplung DuraCrimp Aussengewinde BSP cone 60° 3/8" Stahl GOODALL Kupplung DuraCrimp Aussengewinde BSP cone 60° 3/8" Stahl ERIKS Artikelnr. 13224803
 
Preis (pro Stück):
1,70 €
Vorratsartikel
Material
Anschlusstyp: Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ: Aussengewinde
Anschlussarmatur
Ausführung Schlauchstutzen: Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Schlauch Innen-Ø (DN)
Filter löschen (17 der 17 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster