ProductPage

RAASM Handbediente Haspel, Luft/Wasser/Diesel

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Typ: Schlauchhaspel
Material: Stahl lackiert
Max. Betriebsdruck in Bar (bar): 20
Mit Schlauch: Nein
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Schlauchaufroller handbediend ohne Schlauch 2F-2F 20bar lackierter Stahl fest Modell ungedeckt S700 7741001.100 RAASM Schlauchaufroller handbediend ohne Schlauch 2F-2F 20bar lackierter Stahl fest Modell ungedeckt S700 7741001.100 ERIKS Artikelnr. 12735207
 
Preis (pro Stück):
2.584,00 €
Schlauchaufroller handbediend ohne Schlauch 2F-2F 20bar lackierter Stahl fest Modell ungedeckt S700 7771001.100 RAASM Schlauchaufroller handbediend ohne Schlauch 2F-2F 20bar lackierter Stahl fest Modell ungedeckt S700 7771001.100 ERIKS Artikelnr. 12735217
 
Preis (pro Stück):
2.885,00 €
Schlauchaufroller handbediend ohne Schlauch 2F-2F 20bar lackierter Stahl fest Modell ungedeckt S700 7721001.100 RAASM Schlauchaufroller handbediend ohne Schlauch 2F-2F 20bar lackierter Stahl fest Modell ungedeckt S700 7721001.100 ERIKS Artikelnr. 12735202
 
Preis (pro Stück):
2.447,00 €
Schlauchaufroller handbediend ohne Schlauch 2F-2F 20bar lackierter Stahl fest Modell ungedeckt S700 7751001.100 RAASM Schlauchaufroller handbediend ohne Schlauch 2F-2F 20bar lackierter Stahl fest Modell ungedeckt S700 7751001.100 ERIKS Artikelnr. 12735212
 
Preis (pro Stück):
2.737,00 €
Typ: Schlauchhaspel
Material: Stahl lackiert
Max. Betriebsdruck in Bar (bar): 20
Mit Schlauch: Nein
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)