ProductPage

PIUSI Haspel für Luft-/Wasserschlauch bis 20bar, fest

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Typ: Schlauchhaspel
Material: Stahl lackiert
Max. Betriebsdruck in Bar (bar): 20
Mit Schlauch: Ja
Für inneren Durchmesser Schlauch (mm)
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
10023813 Luft/Wasserschlauchaufroller 15 m-3/8" 3/8F-3/8F fest 20bar HA20153800 PIUSI 10023813 Luft/Wasserschlauchaufroller 15 m-3/8" 3/8F-3/8F fest 20bar HA20153800 ERIKS Artikelnr. 12735281
 
Preis (pro Stück):
630,50 €
10023815 Luft/Wasserschlauchaufroller 151/2" 1/2M-1/2M fest 20bar HA20151200 PIUSI 10023815 Luft/Wasserschlauchaufroller 151/2" 1/2M-1/2M fest 20bar HA20151200 ERIKS Artikelnr. 12735283
 
Preis (pro Stück):
677,50 €
Typ: Schlauchhaspel
Material: Stahl lackiert
Max. Betriebsdruck in Bar (bar): 20
Mit Schlauch: Ja
Für inneren Durchmesser Schlauch (mm)
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)