ProductPage

RAASM Haspel für Luft-/Wasserschlauch bis 20bar, schwenkbar

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Typ: Schlauchhaspel
Material: Stahl lackiert
Max. Betriebsdruck in Bar (bar): 20
Mit Schlauch
Für inneren Durchmesser Schlauch (mm)
Filter löschen (17 der 17 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Schlauchaufroller 3/8" 12 mtr 3/8F-3/8M 20bar lackierter Stahl schwenkbar Modell ungedeckt S380 8380.101 RAASM Schlauchaufroller 3/8" 12 mtr 3/8F-3/8M 20bar lackierter Stahl schwenkbar Modell ungedeckt S380 8380.101 ERIKS Artikelnr. 12735500
 
Preis (pro Stück):
600,50 €
Schlauchaufroller 3/8" 18 mtr 1/2F-3/8M 20bar lackierter Stahl schwenkbar Modell ungedeckt S420 8420.102 RAASM Schlauchaufroller 3/8" 18 mtr 1/2F-3/8M 20bar lackierter Stahl schwenkbar Modell ungedeckt S420 8420.102 ERIKS Artikelnr. 12735466
 
Preis (pro Stück):
719,00 €
Schlauchaufroller 3/8" 12 mtr 1/2F-3/8M 20bar lackierter Stahl schwenkbar Modell ungedeckt S420 8420.101 RAASM Schlauchaufroller 3/8" 12 mtr 1/2F-3/8M 20bar lackierter Stahl schwenkbar Modell ungedeckt S420 8420.101 ERIKS Artikelnr. 12735465
 
Preis (pro Stück):
649,50 €
Schlauchaufroller 3/8" 18 mtr 3/8F-3/8M 20bar lackierter Stahl schwenkbar Modell ungedeckt S380 8380.102 RAASM Schlauchaufroller 3/8" 18 mtr 3/8F-3/8M 20bar lackierter Stahl schwenkbar Modell ungedeckt S380 8380.102 ERIKS Artikelnr. 12735539
 
Preis (pro Stück):
663,00 €
Schlauchaufroller 1/2" 15 mtr 1/2F-1/2M 20bar lackierter Stahl schwenkbar Modell ungedeckt S420 8420.104 RAASM Schlauchaufroller 1/2" 15 mtr 1/2F-1/2M 20bar lackierter Stahl schwenkbar Modell ungedeckt S420 8420.104 ERIKS Artikelnr. 12735464
 
Preis (pro Stück):
719,00 €
Schlauchaufroller 1/2" 10 mtr 1/2F-1/2M 20bar lackierter Stahl schwenkbar Modell ungedeckt S420 8420.103 RAASM Schlauchaufroller 1/2" 10 mtr 1/2F-1/2M 20bar lackierter Stahl schwenkbar Modell ungedeckt S420 8420.103 ERIKS Artikelnr. 12735541
 
Preis (pro Stück):
649,50 €
Schlauchaufroller 1/2" 20 mtr 1/2F-1/2M 20bar lackierter Stahl schwenkbar Modell ungedeckt S520 8520.101 RAASM Schlauchaufroller 1/2" 20 mtr 1/2F-1/2M 20bar lackierter Stahl schwenkbar Modell ungedeckt S520 8520.101 ERIKS Artikelnr. 12735461
 
Preis (pro Stück):
929,00 €
9071227 lucht/waterhaspel 30m-Ø1/2 RAASM 9071227 lucht/waterhaspel 30m-Ø1/2 ERIKS Artikelnr. 12735548
 
Preis (pro Stück):
1.258,00 €
9071008 lucht/waterhaspel 25m-Ø1/2 RAASM 9071008 lucht/waterhaspel 25m-Ø1/2 ERIKS Artikelnr. 12735462
 
Preis (pro Stück):
997,00 €
Schlauchaufroller 3/4" 20 mtr 1F-3/4M 20bar lackierter Stahl schwenkbar Modell ungedeckt S550 8550.102 RAASM Schlauchaufroller 3/4" 20 mtr 1F-3/4M 20bar lackierter Stahl schwenkbar Modell ungedeckt S550 8550.102 ERIKS Artikelnr. 12735545
 
Preis (pro Stück):
1.401,00 €
Typ: Schlauchhaspel
Material: Stahl lackiert
Max. Betriebsdruck in Bar (bar): 20
Mit Schlauch
Für inneren Durchmesser Schlauch (mm)
Filter löschen (17 der 17 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster