ProductPage

PIUSI Haspel für Luft-/Wasserschlauch bis 20bar, schwenkbar

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Typ: Schlauchhaspel
Material: Stahl lackiert
Max. Betriebsdruck in Bar (bar): 20
Mit Schlauch: Ja
Für inneren Durchmesser Schlauch (mm)
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
10023812 Luft/Wasserschlauchaufroller 15 m-5/16" 8mm-1/4M 20bar HC20151200 PIUSI 10023812 Luft/Wasserschlauchaufroller 15 m-5/16" 8mm-1/4M 20bar HC20151200 ERIKS Artikelnr. 12735280
 
Preis (pro Stück):
337,50 €
10023814 Luft/Wasserschlauchaufroller 12 m-3/8" 10mm-3/4M 20bar HC10121400 PIUSI 10023814 Luft/Wasserschlauchaufroller 12 m-3/8" 10mm-3/4M 20bar HC10121400 ERIKS Artikelnr. 12735282
 
Preis (pro Stück):
371,50 €
Typ: Schlauchhaspel
Material: Stahl lackiert
Max. Betriebsdruck in Bar (bar): 20
Mit Schlauch: Ja
Für inneren Durchmesser Schlauch (mm)
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)