ProductPage

NEDERMAN Schlauchaufroller Serie 884

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Großer, offener Schlauchaufroller aus pulverbeschichtetem Aluminium-Druckguss, äußerst robust und korrosionsbeständig. Für lange und schwere Schläuche geeignet. Trommel und Drehdurchführung kugelgelagert und dadurch reibungsarm.

Produkteigenschaften
• Robust, stoßfest und korrosionsbeständig
• Verstellbarer Schlauchauslauf für optimalen Ausziehwinkel
• Mühelose Instandsetzung und Reinigung

Typ
Material
Max. Betriebsdruck in Bar (bar)
Mit Schlauch
Für inneren Durchmesser Schlauch (mm)
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)
Blokkeer kit 884 NEDERMAN Blokkeer kit 884 ERIKS Artikelnr. 23338618

Katalog Artikelnr 1: 30373959

 
Preis (pro Stück):
78,00 €
Schlauchaufroller Nederman 884.25.10 NEDERMAN Schlauchaufroller Nederman 884.25.10 ERIKS Artikelnr. 14337090
 
Preis (pro Stück):
4.731,08 €
Schlauchtrommel 884 WASSER Durchmesser 12,5 mm (1/2) Länge 20m Ernährung Geprüft NEDERMAN Schlauchtrommel 884 WASSER Durchmesser 12,5 mm (1/2) Länge 20m Ernährung Geprüft ERIKS Artikelnr. 23338775

Katalog Artikelnr 1: 30810884A

 
Preis (pro Stück):
2.101,00 €
Typ
Material
Max. Betriebsdruck in Bar (bar)
Mit Schlauch
Für inneren Durchmesser Schlauch (mm)
Filter löschen (3 der 3 angezeigten Artikel)