BRAUNWARTH Schlauchhaspel max. Betriebsdruck 60bar ohne Schlauch
Automatischer Schlauchaufroller mit Federrückzug für Öl, Wasser, Druckluft, ohne Schlauch
• Robuster Schlauchaufroller
Oberfläche aus Kunststoff in blau/grau.
Geeignet für Öl, Wasser, Druckluft, Diesel usw.
• Für Schläuche von 10-30 mm
Mit Rückholfeder aus Federstahl.
• Einfache Handhabung
Müheloser Schlauchwechsel, Lieferung wahlweise mit oder ohne Schlauch.
• Flexibel zusammenstellbar.
Offene Bauweise, geeignet für die Befestigung an Boden, Wand oder Decke.
Arretiermöglichkeit bei jeder Umdrehung, 2 wartungsfreie Kugellager.
• Technische Daten
Betriebsdruck für Öl/Wasser/Fett = 60 bar.
Für Hochdruckwasser bis 150 °C = 350 bar.
• Technische Daten
Betriebsdruck für Öl/Wasser/Fett = 60 bar.
Temperaturbeständig: von –40 °C bis +100 °C.
Gummischlauch: schwarz, abriebfest, komplet armiert.
Loses Schlauchende: 1/2 Zoll Außengewinde mit Knickschutz und Schlauchpuffer.
BRAUNWARTH
Schlauchtrommel SHV.500.15.08
ERIKS Artikelnr. 10069451
|
Preis (pro Stück):
1.456,80 €
|
||
BRAUNWARTH
Schlauchhaspel für 20m Schlauch bis 60bar
ERIKS Artikelnr. 10014421
Katalog Artikelnr 1: 3061.5342 |
Preis (pro Stück):
1.412,54 €
|
||
BRAUNWARTH
Schlauchhaspel für 15m Schlauch
ERIKS Artikelnr. 10069448
Katalog Artikelnr 1: 3061.5341 |
Preis (pro Stück):
1.298,50 €
|
||
BRAUNWARTH
Schlauchhaspel für 10m Schlauch bis 60bar
ERIKS Artikelnr. 10014424
Katalog Artikelnr 1: 3061.5340 |
Preis (pro Stück):
1.150,46 €
|
||
BRAUNWARTH
Schlauchtrommel SHV.500.15.19
ERIKS Artikelnr. 10014419
|
Preis (pro Stück):
1.453,37 €
|
||
BRAUNWARTH
Schlauchtrommel SHV.500.10.19
ERIKS Artikelnr. 10069449
|
Preis (pro Stück):
1.279,82 €
|