VIKAN Ergo Schaumsprüher 2,5L 290mm Typ 9301
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/vikan.jpg)
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Für leichte Reinigungsarbeiten in Küchen, Metzgereien, Kleinbrauereien, Duschbereichen usw
Schaum bei einem Wasserdruck von 2-8 bar auftragen
Gewährleistet eine gleichbleibend korrekte Dosierung (0,4-10%) mittels Begrenzungsdüsen
Mögliche Farbcodierung der Behälter erleichtert die Unterscheidung der ggf. unterschiedlich verwendeten Chemikalien
Safeone (9340) dient als Rückflussverhinderung in die Trinkwasserversorgung und ist nach EN 1717 - Substanzklasse 3 - zugelassen
![]() |
VIKAN
NiTO Clean 93014 Ergo Foam Sprayer 2.5 l rot
ERIKS Artikelnr. 12651636
|
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
|
|
![]() |
VIKAN
NiTO Clean 93015 Ergo Foam Sprayer 2.5 l weiß
ERIKS Artikelnr. 12651637
|
Preis (pro Stück):
233,50 €
|
|
![]() |
VIKAN
NiTO Clean 93016 Ergo Foam Sprayer 2.5 l gelb
ERIKS Artikelnr. 12651638
|
Preis (pro Stück):
233,50 €
|