ProductPage

ECON® Kugelhahn Typ: 7644 Edelstahl Muffenschweißung B16.11 1000 PSI WOG

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Certificate EC1935  (PDF)
Product Certificate Fugitive Emissions (TA-luft)  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

  • Pressluft, Zentralheizungsanlagen, Wasser, Kraftstoff und leicht korrosive Systeme bis maximal 68 bar.

Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

Technische Informationen
Konstruktion
Genehmigung
Optionen
Tabellen
Vorratsartikel
Norm: ASME
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 3-teilig
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Muffenschweißung
Druckstufe Artikel: 1000 PSI WOG
Einbaulänge (mm)
Handbedienung
Material Spindeldichtung sekundär: FPM (FKM)
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Kugelhahn Typ: 7644 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel 1000 PSI WOG Muffenschweißung B16.11 14.2mm 1/4" (8) ECON® Kugelhahn Typ: 7644 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel 1000 PSI WOG Muffenschweißung B16.11 14.2mm 1/4" (8) ERIKS Artikelnr. 11814613

Katalog Artikelnr 1: EC0764401/4RPSD

 
Preis (pro Stück):
60,34 €
Kugelhahn Typ: 7644 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel 1000 PSI WOG Muffenschweißung B16.11 17.8mm 3/8" (10) ECON® Kugelhahn Typ: 7644 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel 1000 PSI WOG Muffenschweißung B16.11 17.8mm 3/8" (10) ERIKS Artikelnr. 13486609
 
Preis (pro Stück):
64,26 €
Kugelhahn Typ: 7644 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel 1000 PSI WOG Muffenschweißung B16.11 21.8mm 1/2" (15) ECON® Kugelhahn Typ: 7644 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel 1000 PSI WOG Muffenschweißung B16.11 21.8mm 1/2" (15) ERIKS Artikelnr. 11814615

Katalog Artikelnr 1: EC0764401/2RPSD

 
Preis (pro Stück):
58,73 €
Kugelhahn Typ: 7644 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel 1000 PSI WOG Muffenschweißung B16.11 27.3mm 3/4" (20) ECON® Kugelhahn Typ: 7644 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel 1000 PSI WOG Muffenschweißung B16.11 27.3mm 3/4" (20) ERIKS Artikelnr. 11814616

Katalog Artikelnr 1: EC0764403/4RPSD

 
Preis (pro Stück):
74,20 €
Kugelhahn Typ: 7644 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel 1000 PSI WOG Muffenschweißung B16.11 34mm 1" (25) ECON® Kugelhahn Typ: 7644 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel 1000 PSI WOG Muffenschweißung B16.11 34mm 1" (25) ERIKS Artikelnr. 11814617

Katalog Artikelnr 1: EC076440001RPSD

 
Preis (pro Stück):
96,95 €
Kugelhahn Typ: 7644 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel 1000 PSI WOG Muffenschweißung B16.11 42.8mm 1.1/4" (32) ECON® Kugelhahn Typ: 7644 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel 1000 PSI WOG Muffenschweißung B16.11 42.8mm 1.1/4" (32) ERIKS Artikelnr. 11814618

Katalog Artikelnr 1: EC0764411/4RPSD

 
Preis (pro Stück):
135,45 €
Kugelhahn Typ: 7644 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel 1000 PSI WOG Muffenschweißung B16.11 48.9mm 1.1/2" (40) ECON® Kugelhahn Typ: 7644 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel 1000 PSI WOG Muffenschweißung B16.11 48.9mm 1.1/2" (40) ERIKS Artikelnr. 11814619

Katalog Artikelnr 1: EC0764411/2RPSD

 
Preis (pro Stück):
170,80 €
Kugelhahn Typ: 7644 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel 1000 PSI WOG Muffenschweißung B16.11 61.4mm 2" (50) ECON® Kugelhahn Typ: 7644 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel 1000 PSI WOG Muffenschweißung B16.11 61.4mm 2" (50) ERIKS Artikelnr. 11814620

Katalog Artikelnr 1: EC076440002RPSD

 
Preis (pro Stück):
217,35 €
Kugelhahn Typ: 7644 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel 1000 PSI WOG Muffenschweißung B16.11 74mm 2.1/2" (65) ECON® Kugelhahn Typ: 7644 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel 1000 PSI WOG Muffenschweißung B16.11 74mm 2.1/2" (65) ERIKS Artikelnr. 11814621

Katalog Artikelnr 1: EC0764421/2RPSD

 
Preis (pro Stück):
465,85 €
Kugelhahn Typ: 7644 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel 1000 PSI WOG Muffenschweißung B16.11 90mm 3" (80) ECON® Kugelhahn Typ: 7644 Edelstahl/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel 1000 PSI WOG Muffenschweißung B16.11 90mm 3" (80) ERIKS Artikelnr. 11814622

Katalog Artikelnr 1: EC076440003RPSD

 
Preis (pro Stück):
669,90 €
Vorratsartikel
Norm: ASME
Bauform: 2-Wege
Gehäusekonstruktion: 3-teilig
Material Gehäuse: Edelstahl
Nennweite
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Muffenschweißung
Druckstufe Artikel: 1000 PSI WOG
Einbaulänge (mm)
Handbedienung
Material Spindeldichtung sekundär: FPM (FKM)
Filter löschen (11 der 11 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster