ProductPage

EPRAGRATE Gitter GFK ISO-FR besandete Stege

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Download  (PDF)
Produktübersicht

Unsere Materialien werden aus Verbundwerkstoffen gegossen. Aufgrund der Vorteile dieses Materials werden GFK-Gitterroste aus Composites überall dort verwendet, wo ein chemikalien- und korrosionsbeständiges Material benötigt wird. Für die Befestigung von Gitterrosten bieten wir zusätzlich das komplette Sortiment an Montagezubehör an.

Produkteigenschaften

  • Tragfähigkeit: Bei gleicher Traglast ist der GFK-Gitterrost gegenüber Alu-Rost 2x und Stahl-Rost 4x leichter. Keine Galvanisierung oder Anodisierung wie bei Stahl erforderlich.
  • Gute mechanische Festigkeit und in alle Richtungen ohne Verzug
  • Herrvorragende chemische Beständigkeit gegenüber zahlreichen korrosiven Medien
  • Elektrisch isolierend
  • Einsetzbar von -50 bis +130°C
  • Selbstverlöschend und rutschsicher (R13)
  • Können auch während des Einbaus vor Ort noch zugeschnitten werden
Bestellhinweis
Die Gitterroste weisen ca. 5mm Plusmass auf in der Breite und Länge. Zuschnitte: Wir sägen Ihnen die Gitterroste auf Wunsch auf das Einbau-Mass fertig zu. Je nach chemischer Belastung werden die Schnittkanten versiegelt. Verrechnung erfolgt nach Aufwand.

Konstruktion
Vorratsartikel
Material Qualität: ISO FR
Farbe: Grün
Maschenbreite: 38x38
Dicke (mm)
Breite (mm)
Länge (mm)
Fläche: besandete Stege
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Kunststoff-Laufboden ISO FR Grün besandete Stege Maschenbreite: 38x38 3664x1226x30mm EPRAGRATE Kunststoff-Laufboden ISO FR Grün besandete Stege Maschenbreite: 38x38 3664x1226x30mm ERIKS Artikelnr. 12484014
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kunststoff-Laufboden ISO FR Grün besandete Stege Maschenbreite: 38x38 3050x1531x30mm EPRAGRATE Kunststoff-Laufboden ISO FR Grün besandete Stege Maschenbreite: 38x38 3050x1531x30mm ERIKS Artikelnr. 12484017
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kunststoff-Laufboden ISO FR Grün besandete Stege Maschenbreite: 38x38 3666x1226x38mm EPRAGRATE Kunststoff-Laufboden ISO FR Grün besandete Stege Maschenbreite: 38x38 3666x1226x38mm ERIKS Artikelnr. 12484016
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kunststoff-Laufboden ISO FR Grün besandete Stege Maschenbreite: 38x38 3050x1531x38mm EPRAGRATE Kunststoff-Laufboden ISO FR Grün besandete Stege Maschenbreite: 38x38 3050x1531x38mm ERIKS Artikelnr. 12484019
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Material Qualität: ISO FR
Farbe: Grün
Maschenbreite: 38x38
Dicke (mm)
Breite (mm)
Länge (mm)
Fläche: besandete Stege
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)