ProductPage

EPRAGRATE Gitter GFK VE-FR konkavgewölbte Stege

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Download  (PDF)
Produktübersicht

Konstruktion
Vorratsartikel
Material Qualität: VE FR
Farbe: Rot
Maschenbreite: 38x38
Dicke (mm)
Breite (mm): 1226
Länge (mm): 3666
Fläche: Konkav
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Kunststoff-Laufboden VE FR Rot konkavgewölbte Stege Maschenbreite: 38x38 3666x1226x30mm EPRAGRATE Kunststoff-Laufboden VE FR Rot konkavgewölbte Stege Maschenbreite: 38x38 3666x1226x30mm ERIKS Artikelnr. 13310366
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Kunststoff-Laufboden VE FR Rot konkavgewölbte Stege Maschenbreite: 38x38 3666x1226x38mm EPRAGRATE Kunststoff-Laufboden VE FR Rot konkavgewölbte Stege Maschenbreite: 38x38 3666x1226x38mm ERIKS Artikelnr. 13310365
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
0,001 Quadratmeter pro Paket
Vorratsartikel
Material Qualität: VE FR
Farbe: Rot
Maschenbreite: 38x38
Dicke (mm)
Breite (mm): 1226
Länge (mm): 3666
Fläche: Konkav
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)