ProductPage

GF 3-teilige Kupplung aus ABS/Edelstahl Serie: 545 PN10 - metrisch - Schweißende

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Form: Dreitilig kupplung
Material: ABS
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Klebemuffe
Druckstufe Artikel: PN10
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss 2: Schweissende
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/RVS metrisch - Schweißende 729.545.506 PN10 20 / 21,3mm GF 3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/RVS metrisch - Schweißende 729.545.506 PN10 20 / 21,3mm ERIKS Artikelnr. 11279986
 
Preis (pro Stück):
76,98 €
3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/RVS metrisch - Schweißende 729.545.507 PN10 25 / 26,9mm GF 3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/RVS metrisch - Schweißende 729.545.507 PN10 25 / 26,9mm ERIKS Artikelnr. 11279987
 
Preis (pro Stück):
87,70 €
3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/RVS metrisch - Schweißende 729.545.508 PN10 32 / 33,7mm GF 3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/RVS metrisch - Schweißende 729.545.508 PN10 32 / 33,7mm ERIKS Artikelnr. 11279989
 
Preis (pro Stück):
107,34 €
3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/RVS metrisch - Schweißende 729.545.509 PN10 40 / 42,7mm GF 3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/RVS metrisch - Schweißende 729.545.509 PN10 40 / 42,7mm ERIKS Artikelnr. 11279990
 
Preis (pro Stück):
151,21 €
3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/RVS metrisch - Schweißende 729.545.510 PN10 50 / 48,3mm GF 3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/RVS metrisch - Schweißende 729.545.510 PN10 50 / 48,3mm ERIKS Artikelnr. 11279991
 
Preis (pro Stück):
166,59 €
3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/RVS metrisch - Schweißende 729.545.511 PN10 63 / 60,3mm GF 3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/RVS metrisch - Schweißende 729.545.511 PN10 63 / 60,3mm ERIKS Artikelnr. 11279992
 
Preis (pro Stück):
225,53 €
Form: Dreitilig kupplung
Material: ABS
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Klebemuffe
Druckstufe Artikel: PN10
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss 2: Schweissende
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)