ProductPage

GF 3-teilige Kupplung aus ABS/formbar (GY) Serie: 530 PN10 Klebemuffe/Aussengewinde (BSPT)

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Form: Dreitilig kupplung
Material: ABS
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Klebemuffe
Nennweite 2
Druckstufe Artikel: PN10
Anschluss 2: Aussengewinde (BSPT)
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/formbar (GY) metrisch - Zylindrisch Außengewinde BSPT 729.530.806 PN10 20mm x 1/2" GF 3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/formbar (GY) metrisch - Zylindrisch Außengewinde BSPT 729.530.806 PN10 20mm x 1/2" ERIKS Artikelnr. 11170288
 
Preis (pro Stück):
18,05 €
3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/formbar (GY) metrisch - Zylindrisch Außengewinde BSPT 729.530.807 PN10 25mm x 3/4" GF 3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/formbar (GY) metrisch - Zylindrisch Außengewinde BSPT 729.530.807 PN10 25mm x 3/4" ERIKS Artikelnr. 11170268
 
Preis (pro Stück):
21,67 €
3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/formbar (GY) metrisch - Zylindrisch Außengewinde BSPT 729.530.808 PN10 32mm x 1" GF 3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/formbar (GY) metrisch - Zylindrisch Außengewinde BSPT 729.530.808 PN10 32mm x 1" ERIKS Artikelnr. 11170266
 
Preis (pro Stück):
26,92 €
3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/formbar (GY) metrisch - Zylindrisch Außengewinde BSPT 729.530.809 PN10 40mm x 1.1/4" GF 3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/formbar (GY) metrisch - Zylindrisch Außengewinde BSPT 729.530.809 PN10 40mm x 1.1/4" ERIKS Artikelnr. 11290811
 
Preis (pro Stück):
34,24 €
3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/formbar (GY) metrisch - Zylindrisch Außengewinde BSPT 729.530.810 PN10 50mm x 1.1/2" GF 3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/formbar (GY) metrisch - Zylindrisch Außengewinde BSPT 729.530.810 PN10 50mm x 1.1/2" ERIKS Artikelnr. 11170265
 
Preis (pro Stück):
45,17 €
3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/formbar (GY) metrisch - Zylindrisch Außengewinde BSPT 729.530.811 PN10 63mm x 2" GF 3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/formbar (GY) metrisch - Zylindrisch Außengewinde BSPT 729.530.811 PN10 63mm x 2" ERIKS Artikelnr. 11170264
 
Preis (pro Stück):
69,64 €
Form: Dreitilig kupplung
Material: ABS
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Klebemuffe
Nennweite 2
Druckstufe Artikel: PN10
Anschluss 2: Aussengewinde (BSPT)
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)