ProductPage

GF 3-teilige Kupplung aus ABS/formbar (GY) Serie: 530 PN10 Klebemuffe/Innengewinde (BSPP)

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Form: Dreitilig kupplung
Material: ABS
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Klebemuffe
Nennweite 2
Druckstufe Artikel: PN10
Anschluss 2: Innengewinde (BSPP)
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/formbar (GY) metrisch - Zylindrisch Innengewinde BSPP 729.530.306 PN10 20mm x 1/2" GF 3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/formbar (GY) metrisch - Zylindrisch Innengewinde BSPP 729.530.306 PN10 20mm x 1/2" ERIKS Artikelnr. 11285911
 
Preis (pro Stück):
17,14 €
3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/formbar (GY) metrisch - Zylindrisch Innengewinde BSPP 729.530.307 PN10 25mm x 3/4" GF 3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/formbar (GY) metrisch - Zylindrisch Innengewinde BSPP 729.530.307 PN10 25mm x 3/4" ERIKS Artikelnr. 11298430
 
Preis (pro Stück):
19,78 €
3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/formbar (GY) metrisch - Zylindrisch Innengewinde BSPP 729.530.308 PN10 32mm x 1" GF 3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/formbar (GY) metrisch - Zylindrisch Innengewinde BSPP 729.530.308 PN10 32mm x 1" ERIKS Artikelnr. 11307010
 
Preis (pro Stück):
24,54 €
3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/formbar (GY) metrisch - Zylindrisch Innengewinde BSPP 729.530.309 PN10 40mm x 1.1/4" GF 3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/formbar (GY) metrisch - Zylindrisch Innengewinde BSPP 729.530.309 PN10 40mm x 1.1/4" ERIKS Artikelnr. 11307011
 
Preis (pro Stück):
31,28 €
3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/formbar (GY) metrisch - Zylindrisch Innengewinde BSPP 729.530.310 PN10 50mm x 1.1/2" GF 3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/formbar (GY) metrisch - Zylindrisch Innengewinde BSPP 729.530.310 PN10 50mm x 1.1/2" ERIKS Artikelnr. 11283546
 
Preis (pro Stück):
41,07 €
3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/formbar (GY) metrisch - Zylindrisch Innengewinde BSPP 729.530.311 PN10 63mm x 2" GF 3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/formbar (GY) metrisch - Zylindrisch Innengewinde BSPP 729.530.311 PN10 63mm x 2" ERIKS Artikelnr. 11307012
 
Preis (pro Stück):
63,21 €
Form: Dreitilig kupplung
Material: ABS
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Klebemuffe
Nennweite 2
Druckstufe Artikel: PN10
Anschluss 2: Innengewinde (BSPP)
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)