ProductPage

GF 3-teilige Kupplung aus ABS/Messing Serie: 550 Außengewinde

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Form: Dreitilig kupplung
Material: ABS
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Klebemuffe
Nennweite 2
Druckstufe Artikel: PN10
Anschluss 2: Aussengewinde (BSPT)
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/Messing metrisch - Zylindrisch Außengewinde BSPT 729.550.906 PN10 20mm x 1/2" GF 3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/Messing metrisch - Zylindrisch Außengewinde BSPT 729.550.906 PN10 20mm x 1/2" ERIKS Artikelnr. 11279708
 
Preis (pro Stück):
27,09 €
3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/Messing metrisch - Zylindrisch Außengewinde BSPT 729.550.907 PN10 25mm x 3/4" GF 3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/Messing metrisch - Zylindrisch Außengewinde BSPT 729.550.907 PN10 25mm x 3/4" ERIKS Artikelnr. 11279709
 
Preis (pro Stück):
34,10 €
3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/Messing metrisch - Zylindrisch Außengewinde BSPT 729.550.908 PN10 32mm x 1" GF 3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/Messing metrisch - Zylindrisch Außengewinde BSPT 729.550.908 PN10 32mm x 1" ERIKS Artikelnr. 11279710
 
Preis (pro Stück):
41,02 €
3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/Messing metrisch - Zylindrisch Außengewinde BSPT 729.550.909 PN10 40mm x 1.1/4" GF 3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/Messing metrisch - Zylindrisch Außengewinde BSPT 729.550.909 PN10 40mm x 1.1/4" ERIKS Artikelnr. 11279711
 
Preis (pro Stück):
57,55 €
3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/Messing metrisch - Zylindrisch Außengewinde BSPT 729.550.910 PN10 50mm x 1.1/2" GF 3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/Messing metrisch - Zylindrisch Außengewinde BSPT 729.550.910 PN10 50mm x 1.1/2" ERIKS Artikelnr. 11279712
 
Preis (pro Stück):
70,76 €
3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/Messing metrisch - Zylindrisch Außengewinde BSPT 729.550.911 PN10 63mm x 2" GF 3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/Messing metrisch - Zylindrisch Außengewinde BSPT 729.550.911 PN10 63mm x 2" ERIKS Artikelnr. 11279713
 
Preis (pro Stück):
88,66 €
Vorratsartikel
Form: Dreitilig kupplung
Material: ABS
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Klebemuffe
Nennweite 2
Druckstufe Artikel: PN10
Anschluss 2: Aussengewinde (BSPT)
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)