ProductPage

GF 3-teilige Kupplung aus ABS/Messing Serie: 550 PN10 - metrisch - zylindrisches Außengewinde BSPT

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Form: Dreitilig kupplung
Material: ABS
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Klebemuffe
Nennweite 2
Druckstufe Artikel: PN10
Anschluss 2: Innengewinde (BSPP)
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)
3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/Messing metrisch - Zylindrisch Innengewinde BSPP 729.550.506 PN10 20mm x 1/2" GF 3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/Messing metrisch - Zylindrisch Innengewinde BSPP 729.550.506 PN10 20mm x 1/2" ERIKS Artikelnr. 11279681
 
Preis (pro Stück):
26,00 €
3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/Messing metrisch - Zylindrisch Innengewinde BSPP 729.550.507 PN10 25mm x 3/4" GF 3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/Messing metrisch - Zylindrisch Innengewinde BSPP 729.550.507 PN10 25mm x 3/4" ERIKS Artikelnr. 11279682
 
Preis (pro Stück):
32,27 €
3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/Messing metrisch - Zylindrisch Innengewinde BSPP 729.550.508 PN10 32mm x 1" GF 3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/Messing metrisch - Zylindrisch Innengewinde BSPP 729.550.508 PN10 32mm x 1" ERIKS Artikelnr. 11279999
 
Preis (pro Stück):
37,38 €
3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/Messing metrisch - Zylindrisch Innengewinde BSPP 729.550.509 PN10 40mm x 1.1/4" GF 3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/Messing metrisch - Zylindrisch Innengewinde BSPP 729.550.509 PN10 40mm x 1.1/4" ERIKS Artikelnr. 11279704
 
Preis (pro Stück):
52,27 €
3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/Messing metrisch - Zylindrisch Innengewinde BSPP 729.550.510 PN10 50mm x 1.1/2" GF 3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/Messing metrisch - Zylindrisch Innengewinde BSPP 729.550.510 PN10 50mm x 1.1/2" ERIKS Artikelnr. 11279705
 
Preis (pro Stück):
64,18 €
3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/Messing metrisch - Zylindrisch Innengewinde BSPP 729.550.511 PN10 63mm x 2" GF 3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/Messing metrisch - Zylindrisch Innengewinde BSPP 729.550.511 PN10 63mm x 2" ERIKS Artikelnr. 11279706
 
Preis (pro Stück):
80,69 €
Vorratsartikel
Form: Dreitilig kupplung
Material: ABS
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Klebemuffe
Nennweite 2
Druckstufe Artikel: PN10
Anschluss 2: Innengewinde (BSPP)
Filter löschen (6 der 6 angezeigten Artikel)