ProductPage

GF 3-teilige Kupplung aus ABS PN10 Klebemuffe

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Form: Dreitilig kupplung
Material: ABS
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Klebemuffe
Druckstufe Artikel: PN10
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)
3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/EPDM metrisch - Leim PVDF/FPM schwarz Stumpfschweiss 729.510.106 PN10 20mm GF 3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/EPDM metrisch - Leim PVDF/FPM schwarz Stumpfschweiss 729.510.106 PN10 20mm ERIKS Artikelnr. 11279406
 
Preis (pro Stück):
13,58 €
3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/EPDM metrisch - Leim PVDF/FPM schwarz Stumpfschweiss 729.510.107 PN10 25mm GF 3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/EPDM metrisch - Leim PVDF/FPM schwarz Stumpfschweiss 729.510.107 PN10 25mm ERIKS Artikelnr. 11279407
 
Preis (pro Stück):
14,90 €
3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/EPDM metrisch - Leim PVDF/FPM schwarz Stumpfschweiss 729.510.108 PN10 32mm GF 3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/EPDM metrisch - Leim PVDF/FPM schwarz Stumpfschweiss 729.510.108 PN10 32mm ERIKS Artikelnr. 11279408
 
Preis (pro Stück):
19,86 €
3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/EPDM metrisch - Leim PVDF/FPM schwarz Stumpfschweiss 729.510.109 PN10 40mm GF 3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/EPDM metrisch - Leim PVDF/FPM schwarz Stumpfschweiss 729.510.109 PN10 40mm ERIKS Artikelnr. 11279409
 
Preis (pro Stück):
24,40 €
3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/EPDM metrisch - Leim PVDF/FPM schwarz Stumpfschweiss 729.510.110 PN10 50mm GF 3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/EPDM metrisch - Leim PVDF/FPM schwarz Stumpfschweiss 729.510.110 PN10 50mm ERIKS Artikelnr. 11279410
 
Preis (pro Stück):
35,35 €
3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/EPDM metrisch - Leim PVDF/FPM schwarz Stumpfschweiss 729.510.111 PN10 63mm GF 3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/EPDM metrisch - Leim PVDF/FPM schwarz Stumpfschweiss 729.510.111 PN10 63mm ERIKS Artikelnr. 11279411
 
Preis (pro Stück):
52,68 €
3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/EPDM metrisch - Leim PVDF/FPM schwarz Stumpfschweiss 729.510.112 PN10 75mm GF 3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/EPDM metrisch - Leim PVDF/FPM schwarz Stumpfschweiss 729.510.112 PN10 75mm ERIKS Artikelnr. 11279412
 
Preis (pro Stück):
127,01 €
3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/EPDM metrisch - Leim PVDF/FPM schwarz Stumpfschweiss 729.510.313 PN10 90mm GF 3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/EPDM metrisch - Leim PVDF/FPM schwarz Stumpfschweiss 729.510.313 PN10 90mm ERIKS Artikelnr. 11279413
 
Preis (pro Stück):
131,25 €
3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/EPDM metrisch - Leim PVDF/FPM schwarz Stumpfschweiss 729.510.114 PN10 110mm GF 3-teilige Kupplung COOL-FIT ABS/EPDM metrisch - Leim PVDF/FPM schwarz Stumpfschweiss 729.510.114 PN10 110mm ERIKS Artikelnr. 11279414
 
Preis (pro Stück):
182,62 €
Vorratsartikel
Form: Dreitilig kupplung
Material: ABS
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss: Klebemuffe
Druckstufe Artikel: PN10
Filter löschen (9 der 9 angezeigten Artikel)