VDL Bogen 90° Serie: 1.05 PVC-U Druck
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Verklebbare PVC-U-Armatur der Marke VDL, hochwertige Industriequalität, gemäß DIN 8063 und ISO 727.
PVC-U ist ein Polyvinylchlorid ohne Weichmacher und ist dadurch hervorragend u. a. für chemische Anlagen, Trinkwasseranwendungen sowie die Getränke- und Nahrungsmittelindustrie geeignet.
Verwendung ausschließlich in Kombination mit geeignetem PVC-U-Kleber und -Reiniger sowie mit Rohren und Armaturen gleichwertiger Qualität.
Die Maße der Steckhülse werden in einem Bereich von 0 bis 15 % angegeben:
- Biegung 90° PVC Druck 1.05.110 110 Längenverbindung von 236-245mm
- Biegung 90° PVC Druck 1.05.160 160 Längenverbindung von 346-359 mm
VDL
Bogen 90° PVC-U 110 1.05.110
ERIKS Artikelnr. 10046019
|
Preis (pro Stück):
52,50 €
|
||
VDL
Bogen 90° PVC-U 160 1.05.160
ERIKS Artikelnr. 11030446
|
Preis (pro Stück):
136,50 €
|