VDL Bogen 90° Serie: 1.06 PVC-U Druck
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Verklebbare PVC-U-Armatur der Marke VDL, hochwertige Industriequalität, gemäß DIN 8063 und ISO 727.
PVC-U ist ein Polyvinylchlorid ohne Weichmacher und ist dadurch hervorragend u. a. für chemische Anlagen, Trinkwasseranwendungen sowie die Getränke- und Nahrungsmittelindustrie geeignet.
Verwendung ausschließlich in Kombination mit geeignetem PVC-U-Kleber und -Reiniger sowie mit Rohren und Armaturen gleichwertiger Qualität.
Die Maße der Steckhülse werden in einem Bereich von 0 bis 15 % angegeben:
- Biegung 90° PVC Druck 1.06.063 63 Längenverbindung von 140-145 mm
- Biegung 90° PVC Druck 1.06.075 75 Längenverbindung von 162-169 mm
- Biegung 90° PVC Druck 1.06.090 90 Längenverbindung von 193-201 mm
VDL
Bogen 90° PVC-U 63 1.06.063
ERIKS Artikelnr. 10046020
|
Preis (pro Stück):
15,00 €
|
||
VDL
Bogen 90° PVC-U 75 1.06.075
ERIKS Artikelnr. 10046021
|
Preis (pro Stück):
20,90 €
|