ProductPage

GF Absperrklappe Serie: 567 PVDF/PVDF Doppelt exHandhebel Wafer Typ

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Klappenentwurf: Doppelt exzentrisch
Material Gehäuse: PVDF
Norm: EN (DIN)
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel: PN10
Druckstufe Flansch: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handhebel
Material Manschette: FPM (FKM)
Material Klappenblatt: PVDF
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Absperrklappe Serie: 567 PVDF/PVDF/FPM (FKM) Doppelt exzentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN50 GF Absperrklappe Serie: 567 PVDF/PVDF/FPM (FKM) Doppelt exzentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN50 ERIKS Artikelnr. 11383571
 
Preis (pro Stück):
610,84 €
Absperrklappe Serie: 567 PVDF/PVDF/FPM (FKM) Doppelt exzentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN65 GF Absperrklappe Serie: 567 PVDF/PVDF/FPM (FKM) Doppelt exzentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN65 ERIKS Artikelnr. 11383574
 
Preis (pro Stück):
700,55 €
Absperrklappe Serie: 567 PVDF/PVDF/FPM (FKM) Doppelt exzentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN80 GF Absperrklappe Serie: 567 PVDF/PVDF/FPM (FKM) Doppelt exzentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN80 ERIKS Artikelnr. 11383575
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Absperrklappe Serie: 567 PVDF/PVDF/FPM (FKM) Doppelt exzentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN100 GF Absperrklappe Serie: 567 PVDF/PVDF/FPM (FKM) Doppelt exzentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN100 ERIKS Artikelnr. 11383598
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Absperrklappe Serie: 567 PVDF/PVDF/FPM (FKM) Doppelt exzentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN125 GF Absperrklappe Serie: 567 PVDF/PVDF/FPM (FKM) Doppelt exzentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN125 ERIKS Artikelnr. 11383599
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Absperrklappe Serie: 567 PVDF/PVDF/FPM (FKM) Doppelt exzentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN150 GF Absperrklappe Serie: 567 PVDF/PVDF/FPM (FKM) Doppelt exzentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN150 ERIKS Artikelnr. 11383600
 
Preis (pro Stück):
1.580,58 €
Absperrklappe Serie: 567 PVDF/PVDF/FPM (FKM) Doppelt exzentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN200 GF Absperrklappe Serie: 567 PVDF/PVDF/FPM (FKM) Doppelt exzentrisch Handhebel PN10 Wafer Typ DN200 ERIKS Artikelnr. 11383601
 
Preis (pro Stück):
2.071,15 €
Klappenentwurf: Doppelt exzentrisch
Material Gehäuse: PVDF
Norm: EN (DIN)
Nennweite
Anschluss: Wafer Typ
Druckstufe Artikel: PN10
Druckstufe Flansch: PN10
Einbaulänge (mm)
Bedienung: Handhebel
Material Manschette: FPM (FKM)
Material Klappenblatt: PVDF
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)