ProductPage

STRAUB Rohrkupplung Serie: Flex2 Typ: 5526 Nicht zugresistent Edelstahl/EPDM

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Brochure 01 Straub product overview  (PDF)
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Nicht zugfeste Rohrkupplungen für alle Rohrmaterialien. Je nach Öffnung unterstützen die Kupplungen einen Biegewinkel von 2° bis 4° und eine axiale Bewegung von 10 mm. Bei der Montage müssen die Verschlussschrauben mit dem korrekten Drehmoment angezogen werden. Das erforderliche Drehmoment ist auf der Kupplung angegeben.

Anwendungsbereich

  • Wasserverteilung
  • Gasleitungen
  • Kühlwasser
Besonderheiten
  • Flexible Rohrkupplung
  • Geeignet sowohl für Kunststoff- als auch für Metallrohre
  • Kompensation von Längenänderungen

Vorratsartikel
Form: Nicht zugresistent
Material Gehäuse: Edelstahl
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Material Manschette: EPDM
Geeignet für Rohrwerkstoff: Metall/Kunststoff
Werkstoffqualität: 1.4571
Druckstufe Artikel
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Rohrkupplung Serie: Flex2 Typ: 5526 Nicht zugresistent Edelstahl/EPDM PN10 219.1mm-219.1mm STRAUB Rohrkupplung Serie: Flex2 Typ: 5526 Nicht zugresistent Edelstahl/EPDM PN10 219.1mm-219.1mm ERIKS Artikelnr. 13367964
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rohrkupplung Serie: Flex2 Typ: 5526 Nicht zugresistent Edelstahl/EPDM PN8 273mm-273mm STRAUB Rohrkupplung Serie: Flex2 Typ: 5526 Nicht zugresistent Edelstahl/EPDM PN8 273mm-273mm ERIKS Artikelnr. 13367965
 
Preis (pro Stück):
548,35 €
Rohrkupplung Serie: Flex2 Typ: 5526 Nicht zugresistent Edelstahl/EPDM PN7 323.9mm-323.9mm STRAUB Rohrkupplung Serie: Flex2 Typ: 5526 Nicht zugresistent Edelstahl/EPDM PN7 323.9mm-323.9mm ERIKS Artikelnr. 13280923
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Rohrkupplung Serie: Flex2 Typ: 5526 Nicht zugresistent Edelstahl/EPDM PN5,5 406.4mm-406.4mm STRAUB Rohrkupplung Serie: Flex2 Typ: 5526 Nicht zugresistent Edelstahl/EPDM PN5,5 406.4mm-406.4mm ERIKS Artikelnr. 13367966
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Form: Nicht zugresistent
Material Gehäuse: Edelstahl
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Anschluss 2 Äußerer Rohrdurchmesser (mm)
Material Manschette: EPDM
Geeignet für Rohrwerkstoff: Metall/Kunststoff
Werkstoffqualität: 1.4571
Druckstufe Artikel
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)