COMPAC Werkstattpresse mit elektrohydraulischem System
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Werkstattpresse mit Elektro-Hydraulik
• Doppeltwirkender Zylinder, Druck- und Zugkraft (Modell EP40D, EP60D, EP100D)
• Großer, robuster Kolben bis 100 mm Durchmesser (Maß F)
• Extralanger Hub bis 320 mm (Maß D)
• Druckkraft bis 100 t
• Seitwärts verlagerbarer Druckzylinder (außer Modell HP 100)
• 2-stufige elektrohydraulische Pumpe bei Modell EP 100, sonst 1-stufig
• Schnelle und sichere Drucktisch-Höhenregelung über einen einfach gebremsten Greifmechanismus (Modell EP 100 mit Kette)
• Bis 90° drehbare Pumpeneinheit (Modell
• Doppeltwirkender Zylinder, Druck- und Zugkraft (Modell EP 40, EP40D- EP60, EP60D)
• Vielfach einstellbares Druckventil mit einfach ablesbarer Druckwiedergabe einschließlich t/kN-Skala
• 2 V-Blöcke und eine einfach ablesbare Druckwiedergabe Standard
COMPAC
Werkstattpresse EP40 mit Elektropumpe 40t
ERIKS Artikelnr. 12328273
Katalog Artikelnr 1: 3060.1645 |
Preis (pro Stück):
5.622,40 €
|
||
COMPAC
Werkstattpresse EP60D mit Elektropumpe 60t
ERIKS Artikelnr. 12965235
Katalog Artikelnr 1: 3060.1658 |
Preis (pro Stück):
7.278,40 €
|
||
COMPAC
Werkstattpresse EP60 mit Elektropumpe 60t
ERIKS Artikelnr. 12328274
Katalog Artikelnr 1: 3060.1650 |
Preis (pro Stück):
7.166,40 €
|
||
COMPAC
Werkstattpresse EP100D mit Elektropumpe 100t
ERIKS Artikelnr. 12328272
Katalog Artikelnr 1: 3060.1655 |
Preis (pro Stück):
10.766,40 €
|