Flachbänder werden beim internen Transport von Waren eingesetzt, beispielsweise um ein Halbfabrikat oder ein Endprodukt im Rahmen eines Produktionsprozesses an einen anderen Ort zu verbringen.
Der große Vorteil von Flachbändern besteht darin, dass sie in jeder gewünschten Länge erhältlich sind.
Serienmäßig liegen diese (endlichen) Bänder in Rollenform vor, doch sie lassen sich auf die benötigte Länge zurechtschneiden und -schweißen.
Flachbänder sind in verschiedenen Farben (oder transparent), Stärken und Härtegraden (angegeben in der Einheit Shore, Sh A) erhältlich. Weiterhin gibt es diverse Oberflächenstrukturen, unterschiedliches Abdeckgewebe sowie eingepasste Mitnehmer. Der benötigte Reibungskoeffizient entscheidet häufig schon über das passende Förderband. Die Verschweißung dieser Bänder ist etwas aufwändiger als die Verschweißung von Rund- und Keilriemen aus PU und wird daher zumeist dem Lieferanten überlassen.
Flachbänder kommen vor allem in der Verpackungs-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie zum Einsatz
Unter hygienischen Gesichtspunkten ist es vor allem in der Lebensmittel- und Getränkebranche wichtig, dass die dort eingesetzten Produkte die FDA-Richtlinien erfüllen.
In diesen Branchen ist zudem die europäische Verordnung EC1935/2004 von Bedeutung.