ProductPage

FENNER DRIVES Gliederkeilriemen PowerTwist Plus® antistatisch

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Download  (PDF)
Produktübersicht

Vorratsartikel
Breite (oben) (mm)
Material: Polyurethan/Polyester
Farbe: Blau
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil: Nein
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Gliederkeilriemen Power Twist Plus® antistatisch Profil A/13 Box 10m FENNER DRIVES Gliederkeilriemen Power Twist Plus® antistatisch Profil A/13 Box 10m ERIKS Artikelnr. 13928223
 
Preis (pro Meter):
823,34 €
10 Meter pro Paket
Gliederkeilriemen Power Twist Plus® antistatisch Profil B/17 Box 10m FENNER DRIVES Gliederkeilriemen Power Twist Plus® antistatisch Profil B/17 Box 10m ERIKS Artikelnr. 13928226
 
Preis (pro Meter):
65,62 €
10 Meter pro Paket
Vorratsartikel
Breite (oben) (mm)
Material: Polyurethan/Polyester
Farbe: Blau
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil: Nein
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)

Sehr geehrter Kunde,

Wir möchten Sie darüber informieren, dass der ERIKS-Webshop aufgrund von Wartungsarbeiten unseres IT-Teams, am Freitag, den 24. Mai, von 18:30 Uhr bis 21:30 Uhr, nicht verfügbar sein wird.

Während dieses Zeitraums werden einige Funktionen des Webshops nicht zugänglich sein.

Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten und danken für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Für weitere Informationen oder wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Mit freundlichen Grüßen,
Eriks Webshop-Team