ProductPage

GATES Schmalkeilriemen Super HC® ummantelt Profil SPC

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Höhe (mm): 18
Breite (oben) (mm): 22
Referenzlänge (ISO) (mm)
Material: CR (Polychloropren)
Zugstrang: Polyester (PES)
Ummantelt: Ja
Ausführung formverzahnt: Nein
Filter löschen (15 der 15 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Keilriemen Super HC® ummantelt SPC2550 GATES Keilriemen Super HC® ummantelt SPC2550 ERIKS Artikelnr. 12065840

Katalog Artikelnr 1: 9335-02550

 
Preis (pro Stück):
123,94 €
Keilriemen Super HC® ummantelt SPC4100 GATES Keilriemen Super HC® ummantelt SPC4100 ERIKS Artikelnr. 12065841

Katalog Artikelnr 1: 9335-04100

 
Preis (pro Stück):
197,48 €
76 Stück pro Paket
Keilriemen Super HC® ummantelt SPC5800 GATES Keilriemen Super HC® ummantelt SPC5800 ERIKS Artikelnr. 12065842

Katalog Artikelnr 1: 9335-05800

 
Preis (pro Stück):
291,92 €
54 Stück pro Paket
Keilriemen Super HC® ummantelt SPC6500 GATES Keilriemen Super HC® ummantelt SPC6500 ERIKS Artikelnr. 12065843

Katalog Artikelnr 1: 9335-06500

 
Preis (pro Stück):
329,34 €
54 Stück pro Paket
Keilriemen Super HC® ummantelt SPC10000 GATES Keilriemen Super HC® ummantelt SPC10000 ERIKS Artikelnr. 23845356

Katalog Artikelnr 1: 9335-10000

 
Preis (pro Stück):
523,28 €
32 Stück pro Paket
Keilriemen Super HC® ummantelt SPC10600 GATES Keilriemen Super HC® ummantelt SPC10600 ERIKS Artikelnr. 23845357

Katalog Artikelnr 1: 9335-10600

 
Preis (pro Stück):
549,27 €
12 Stück pro Paket
Keilriemen Super HC® ummantelt SPC11200 GATES Keilriemen Super HC® ummantelt SPC11200 ERIKS Artikelnr. 12065844

Katalog Artikelnr 1: 9335-11200

 
Preis (pro Stück):
580,34 €
Keilriemen Super HC® ummantelt SPC11800 GATES Keilriemen Super HC® ummantelt SPC11800 ERIKS Artikelnr. 12065845

Katalog Artikelnr 1: 9335-11800

 
Preis (pro Stück):
611,30 €
52 Stück pro Paket
Keilriemen Super HC® ummantelt SPC12000 GATES Keilriemen Super HC® ummantelt SPC12000 ERIKS Artikelnr. 12065846

Katalog Artikelnr 1: 9335-12000

 
Preis (pro Stück):
627,18 €
Keilriemen Super HC® ummantelt SPC12500 GATES Keilriemen Super HC® ummantelt SPC12500 ERIKS Artikelnr. 12065847

Katalog Artikelnr 1: 9335-12500

 
Preis (pro Stück):
647,86 €
33 Stück pro Paket
Höhe (mm): 18
Breite (oben) (mm): 22
Referenzlänge (ISO) (mm)
Material: CR (Polychloropren)
Zugstrang: Polyester (PES)
Ummantelt: Ja
Ausführung formverzahnt: Nein
Filter löschen (15 der 15 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster