ProductPage

OPTIBELT Kraftband Schmalkeilriemen SPZ

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Teilung (mm): 12
Höhe (mm): 10.5
Breite (oben) (mm): 9.7
Anzahl Rippen
Referenzlänge (ISO) (mm)
Material: Gummi
Zugstrang: Polyester (PES)
Ummantelt: Ja
Ausführung formverzahnt: Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil: Nein
Filter löschen (72 der 72 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Verbundkeilriemen SK narrow section SPZ1250/2 OPTIBELT Verbundkeilriemen SK narrow section SPZ1250/2 ERIKS Artikelnr. 12171306

Katalog Artikelnr 1: 12171306

Katalog Artikelnr 2: 2-SPZ 12507700

 
Preis (pro Stück):
56,94 €
Verbundkeilriemen SK narrow section SPZ1400/2 OPTIBELT Verbundkeilriemen SK narrow section SPZ1400/2 ERIKS Artikelnr. 12171307

Katalog Artikelnr 1: 12171307

Katalog Artikelnr 2: 2-SPZ 14007700

 
Preis (pro Stück):
64,13 €
Verbundkeilriemen SK narrow section SPZ1500/2 OPTIBELT Verbundkeilriemen SK narrow section SPZ1500/2 ERIKS Artikelnr. 12171308

Katalog Artikelnr 1: 12171308

Katalog Artikelnr 2: 2-SPZ 15007700

 
Preis (pro Stück):
65,33 €
Verbundkeilriemen SK narrow section SPZ1600/2 OPTIBELT Verbundkeilriemen SK narrow section SPZ1600/2 ERIKS Artikelnr. 12171309

Katalog Artikelnr 1: 12171309

Katalog Artikelnr 2: 2-SPZ 16007700

 
Preis (pro Stück):
66,73 €
Verbundkeilriemen SK narrow section SPZ1700/2 OPTIBELT Verbundkeilriemen SK narrow section SPZ1700/2 ERIKS Artikelnr. 12171310

Katalog Artikelnr 1: 12171310

Katalog Artikelnr 2: 2-SPZ 17007700

 
Preis (pro Stück):
67,98 €
Verbundkeilriemen SK narrow section SPZ1800/2 OPTIBELT Verbundkeilriemen SK narrow section SPZ1800/2 ERIKS Artikelnr. 12171311

Katalog Artikelnr 1: 12171311

Katalog Artikelnr 2: 2-SPZ 18007700

 
Preis (pro Stück):
71,13 €
Verbundkeilriemen SK narrow section SPZ1900/2 OPTIBELT Verbundkeilriemen SK narrow section SPZ1900/2 ERIKS Artikelnr. 12171312

Katalog Artikelnr 1: 12171312

Katalog Artikelnr 2: 2-SPZ 19007700

 
Preis (pro Stück):
75,48 €
Verbundkeilriemen SK narrow section SPZ2000/2 OPTIBELT Verbundkeilriemen SK narrow section SPZ2000/2 ERIKS Artikelnr. 24039904

Katalog Artikelnr 1: 24039904

Katalog Artikelnr 2: 2-SPZ 20007700

 
Preis (pro Stück):
82,17 €
Verbundkeilriemen SK narrow section SPZ2120/2 OPTIBELT Verbundkeilriemen SK narrow section SPZ2120/2 ERIKS Artikelnr. 12171333

Katalog Artikelnr 1: 12171333

Katalog Artikelnr 2: 2-SPZ 21207700

 
Preis (pro Stück):
87,78 €
Verbundkeilriemen SK narrow section SPZ2240/2 OPTIBELT Verbundkeilriemen SK narrow section SPZ2240/2 ERIKS Artikelnr. 12171334

Katalog Artikelnr 1: 12171334

Katalog Artikelnr 2: 2-SPZ 22407700

 
Preis (pro Stück):
90,21 €
Teilung (mm): 12
Höhe (mm): 10.5
Breite (oben) (mm): 9.7
Anzahl Rippen
Referenzlänge (ISO) (mm)
Material: Gummi
Zugstrang: Polyester (PES)
Ummantelt: Ja
Ausführung formverzahnt: Nein
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil: Nein
Filter löschen (72 der 72 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster