ProductPage

GATES Kraftband wartungsfrei Quad-Power® 4 PowerBand® flankoffen formverzahnt Profil XPB

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Teilung (mm): 19
Höhe (mm): 13
Breite (oben) (mm): 16
Anzahl Rippen
Referenzlänge (ISO) (mm)
Material: EPDM
Zugstrang: Polyester (PES)
Ummantelt: Nein
Ausführung formverzahnt: Ja
Filter löschen (72 der 72 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Verbundkeilriemen QUAD POWER 4 POWERBAND® XPB1250/2 GATES Verbundkeilriemen QUAD POWER 4 POWERBAND® XPB1250/2 ERIKS Artikelnr. 12990298
 
Preis (pro Stück):
114,62 €
Verbundkeilriemen QUAD POWER 4 POWERBAND® XPB1320/2 GATES Verbundkeilriemen QUAD POWER 4 POWERBAND® XPB1320/2 ERIKS Artikelnr. 12990300
 
Preis (pro Stück):
121,37 €
Verbundkeilriemen QUAD POWER 4 POWERBAND® XPB1400/2 GATES Verbundkeilriemen QUAD POWER 4 POWERBAND® XPB1400/2 ERIKS Artikelnr. 12990302
 
Preis (pro Stück):
126,85 €
Verbundkeilriemen QUAD POWER 4 POWERBAND® XPB1450/2 GATES Verbundkeilriemen QUAD POWER 4 POWERBAND® XPB1450/2 ERIKS Artikelnr. 12990304
 
Preis (pro Stück):
135,20 €
Verbundkeilriemen QUAD POWER 4 POWERBAND® XPB1500/2 GATES Verbundkeilriemen QUAD POWER 4 POWERBAND® XPB1500/2 ERIKS Artikelnr. 12990306
 
Preis (pro Stück):
138,33 €
Verbundkeilriemen QUAD POWER 4 POWERBAND® XPB1550/2 GATES Verbundkeilriemen QUAD POWER 4 POWERBAND® XPB1550/2 ERIKS Artikelnr. 12990308
 
Preis (pro Stück):
144,58 €
Verbundkeilriemen QUAD POWER 4 POWERBAND® XPB1600/2 GATES Verbundkeilriemen QUAD POWER 4 POWERBAND® XPB1600/2 ERIKS Artikelnr. 12990310
 
Preis (pro Stück):
152,41 €
Verbundkeilriemen QUAD POWER 4 POWERBAND® XPB1650/2 GATES Verbundkeilriemen QUAD POWER 4 POWERBAND® XPB1650/2 ERIKS Artikelnr. 12990312
 
Preis (pro Stück):
156,73 €
Verbundkeilriemen QUAD POWER 4 POWERBAND® XPB1700/2 GATES Verbundkeilriemen QUAD POWER 4 POWERBAND® XPB1700/2 ERIKS Artikelnr. 12990314
 
Preis (pro Stück):
160,09 €
Verbundkeilriemen QUAD POWER 4 POWERBAND® XPB1750/2 GATES Verbundkeilriemen QUAD POWER 4 POWERBAND® XPB1750/2 ERIKS Artikelnr. 12990316
 
Preis (pro Stück):
165,31 €
Vorratsartikel
Teilung (mm): 19
Höhe (mm): 13
Breite (oben) (mm): 16
Anzahl Rippen
Referenzlänge (ISO) (mm)
Material: EPDM
Zugstrang: Polyester (PES)
Ummantelt: Nein
Ausführung formverzahnt: Ja
Filter löschen (72 der 72 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster