CategoryPage

Kettenräder für Taperlock (30 Produkte umfassen 365 Artikel)


Grid
Liste
  • ERIKS Artikelnr: 14432525

    Hersteller-Teilenummer: 026C1218

     
    Preis (pro Stück):
    17,05 €
  • ERIKS Artikelnr: 14432548

    Hersteller-Teilenummer: 63-23

     
    Preis (pro Stück):
    50,04 €
  • ERIKS Artikelnr: 23548090

    Katalog Artikelnr 1: 23548090

    Katalog Artikelnr 2: KBW16B-1 14T-H

    Hersteller-Teilenummer: 026E1114

     
    Preis (pro Stück):
    70,10 €
Grid
Liste

Neben der serienmäßig vorgebohrten Ausführung (Scheibenrad) und der Bauart mit Passbohrung, Keilnut und Gewindebohrung sind Kettenräder für Rollenketten auch in Spannbuchsenausführung (auch Taper- oder Taperlock-Ausführung genannt) erhältlich. Diese sind in Simplex-, Duplex- und Triplex-Ausführung, mit jedem Stichmaß und gemäß den BS-, ANSI- und ASA-Normen lieferbar.


Die Spannbuchsenausführung verfügt bereits serienmäßig über eine konische Bohrung mit Gewindebohrungen zur Befestigung der Buchse auf der Welle. Die zugehörigen Taperlock-Buchsen sind mit Passbohrungen unterschiedlicher Maße und Keilnut sowohl in metrischen als auch in Zollmaßen verfügbar und werden einschließlich der zugehörigen (Innensechskant-)Schrauben geliefert. Die großen Vorteile beim Einsatz einer Spannbuchse liegen darin, dass die Scheibe oder Welle im Vorfeld nicht bearbeitet werden muss und dass die Montage und Demontage sehr einfach sind.


Neben den serienmäßigen Kettenradpaketen können Kettenräder auch nach Kundenspezifikation gefertigt werden.


Die Wahl einer bestimmten Ausführung oder Qualität hängt von der Anwendung und von den Umgebungsbedingungen ab. Wenn der Antrieb Transportzwecken dienen soll, spielen das zu transportierende Produkt und das Gewicht der Kettenräder ebenfalls eine wichtige Rolle. Für Umgebungen, in denen der Antrieb Feuchtigkeit ausgesetzt ist, sind beispielsweise Kettenräder mit einer speziellen Oberflächenbearbeitung, aber auch solche aus Edelstahl oder Kunststoff lieferbar.


Kettenantriebe kommen vor allem bei maritimen Anwendungen, in Land- und Forstwirtschaft, in der Nahrungs- und Arzneimittelbranche sowie im Maschinenbau zum Einsatz.


Wichtige Normen für Kettenantriebe sind: ISO 1977, ISO 606, ISO 1275, DIN 8167, DIN 8181, DIN 8188, DIN 8187 en BS 228.