ProductPage

ECON® Manometerventil Type 868 Edelstahl Innen-/Außengewinde

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Anwendung

  • Flüssigkeiten, Gase und Dämpfe.
  • Prozessindustrie.
  • Maschinenbau.
  • Chemie und Petrochemie.
  • Öl- und Gasindustrie.
  • Kraftwerke.

Empfohlen in: Chemie

Technische Informationen
Vorratsartikel
Material Gehäuse: Edelstahl
Prozessanschluss: Aussengewinde
Größe Prozessanschluss
Prüfeinrichtung
Druckstufe Artikel
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Manometerventil Typ 868M Edelstahl/Grafit Prüfeinrichtung M20 x 1,5 mm PN400 1/2" BSPP ECON® Manometerventil Typ 868M Edelstahl/Grafit Prüfeinrichtung M20 x 1,5 mm PN400 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 13374154
 
Preis (pro Stück):
176,38 €
Manometerventil Typ 868M Edelstahl/PTFE Prüfeinrichtung M20 x 1,5 mm PN400 1/2" BSPP ECON® Manometerventil Typ 868M Edelstahl/PTFE Prüfeinrichtung M20 x 1,5 mm PN400 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 12725861
 
Preis (pro Stück):
170,85 €
Manometerventil Typ 868 Edelstahl/PTFE PN400 1/2" BSPP ECON® Manometerventil Typ 868 Edelstahl/PTFE PN400 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 11811725

Katalog Artikelnr 1: EC0086801/2EFBH

 
Preis (pro Stück):
150,45 €
Manometerventil Typ 868 Edelstahl/Grafit PN400 1/2" BSPP ECON® Manometerventil Typ 868 Edelstahl/Grafit PN400 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 13374153
 
Preis (pro Stück):
238,85 €
Manometerventil Typ 868 Edelstahl/PTFE PN400 1/2" NPT ECON® Manometerventil Typ 868 Edelstahl/PTFE PN400 1/2" NPT ERIKS Artikelnr. 12944147
 
Preis (pro Stück):
166,60 €
Manometerventil Typ 868 Edelstahl/Grafit PN400 1/2" NPT ECON® Manometerventil Typ 868 Edelstahl/Grafit PN400 1/2" NPT ERIKS Artikelnr. 13491230
 
Preis (pro Stück):
192,53 €
Manometerventil Typ 868 Edelstahl/PTFE PN250 1/4" BSPP ECON® Manometerventil Typ 868 Edelstahl/PTFE PN250 1/4" BSPP ERIKS Artikelnr. 13374132
 
Preis (pro Stück):
151,73 €
Vorratsartikel
Material Gehäuse: Edelstahl
Prozessanschluss: Aussengewinde
Größe Prozessanschluss
Prüfeinrichtung
Druckstufe Artikel
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)