ProductPage

ECON® Manometer Dichtring Typ 3005 mit Profil

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Ausführung: Dichtungsring
Form: Mit Profil
Material
Nennweite
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)
Manometer Dichtring Typ 3005 Kupfer mit Profil  D8 x 4,1 x 2,7 mm pro 50 Stück  1/8" ECON® Manometer Dichtring Typ 3005 Kupfer mit Profil D8 x 4,1 x 2,7 mm pro 50 Stück 1/8" ERIKS Artikelnr. 11813272

Katalog Artikelnr 1: EC0300501/8RK00

 
Preis (pro Stück):
71,06 €
Manometer Dichtring Typ 3005 Kupfer mit Profil  M12 x 1.5 mm D9.3 x 5,4 x 3,2 mm pro 50 Stück 1/4” ECON® Manometer Dichtring Typ 3005 Kupfer mit Profil M12 x 1.5 mm D9.3 x 5,4 x 3,2 mm pro 50 Stück 1/4” ERIKS Artikelnr. 11813271

Katalog Artikelnr 1: EC0300501/4RK00

 
Preis (pro Stück):
52,79 €
Manometer Dichtring Typ 3005 Kupfer mit Profil  M12 x 1.5 D9,3 x 5,4 x 3.2 mm 1/4” ECON® Manometer Dichtring Typ 3005 Kupfer mit Profil M12 x 1.5 D9,3 x 5,4 x 3.2 mm 1/4” ERIKS Artikelnr. 10060099
 
Preis (pro Stück):
2,11 €
Manometer Dichtring Typ 3005 Kupfer mit Profil  M20 x 1.5 mm D14,8 x 8 x 4,2 mm pro 50 Stück 1/2” ECON® Manometer Dichtring Typ 3005 Kupfer mit Profil M20 x 1.5 mm D14,8 x 8 x 4,2 mm pro 50 Stück 1/2” ERIKS Artikelnr. 11813270

Katalog Artikelnr 1: EC0300501/2RK00

 
Preis (pro Stück):
73,10 €
Manometer Dichtring Typ 3005 Kupfer mit Profil  D18,2 x 11 x 4,2 mm pro 50 Stück 1/2” ECON® Manometer Dichtring Typ 3005 Kupfer mit Profil D18,2 x 11 x 4,2 mm pro 50 Stück 1/2” ERIKS Artikelnr. 14161641
 
Preis (pro Stück):
93,93 €
Manometer Dichtring Typ 3005 Kupfer mit Profil  D18,2 x11 x 4,2 mm 1/2” ECON® Manometer Dichtring Typ 3005 Kupfer mit Profil D18,2 x11 x 4,2 mm 1/2” ERIKS Artikelnr. 10060098
 
Preis (pro Stück):
3,65 €
Manometer Dichtring Typ 3005 Edelstahl mit Profil M20 x 1,5 mm D14,8 x 8 x 4,2 mm 1/2” ECON® Manometer Dichtring Typ 3005 Edelstahl mit Profil M20 x 1,5 mm D14,8 x 8 x 4,2 mm 1/2” ERIKS Artikelnr. 12315865

Katalog Artikelnr 1: EC0300501/2RRS0

 
Preis (pro Stück):
5,87 €
Vorratsartikel
Ausführung: Dichtungsring
Form: Mit Profil
Material
Nennweite
Filter löschen (7 der 7 angezeigten Artikel)