ProductPage

CAPTOR Kalorimetrischer Durchflussensor Typ V-CAP 3205 - 24VDC

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Messbereich
Größe Prozessanschluss: 1" (25)
Versorgungsspannung: 24V DC
Material Gehäuse: Edelstahl 303 (1.4305)
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
V-CAP EF150-3205.30 0- 5M/S CAPTOR V-CAP EF150-3205.30 0- 5M/S ERIKS Artikelnr. 10049885
 
Preis (pro Stück):
668,53 €
V-CAP 3205.30/10 0-10M/S 4-20MA 24VDC CAPTOR V-CAP 3205.30/10 0-10M/S 4-20MA 24VDC ERIKS Artikelnr. 10070799
 
Preis (pro Stück):
668,53 €
V-CAP.EF150-3205.30 0-20M/S 4-20mA 24VDC CAPTOR V-CAP.EF150-3205.30 0-20M/S 4-20mA 24VDC ERIKS Artikelnr. 10049891
 
Preis (pro Stück):
668,53 €
V-CAP.EF150-3205.30 0-30M/S 4-20mA CAPTOR V-CAP.EF150-3205.30 0-30M/S 4-20mA ERIKS Artikelnr. 10049892
 
Preis (pro Stück):
668,53 €
Vorratsartikel
Messbereich
Größe Prozessanschluss: 1" (25)
Versorgungsspannung: 24V DC
Material Gehäuse: Edelstahl 303 (1.4305)
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)