ProductPage

ADCA Pneumatisch betätigtes Regelventil Typ: 2577 Serie: V16/2G Sphäroguss Flansch EN (DIN) PN16

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

  • Wasser, neutrale Flüssigkeiten und Gase.
  • Dampf.
  • Thermoöl oder flüchtige Gase (mit Option Spindelfaltenbalg aus Edelstahl).

Technische Informationen
Genehmigung
Optionen
Funktion: Regelventil
Nennweite
Material Gehäuse: Sphäroguss
Prozessanschluss: Flansch
Größe Prozessanschluss
Druckstufe Artikel: PN16
KVS-Wert (m³/h)
Spindeldichtung: Dachmanchette
Typ Antriebs: Pneumatisch
Typenschlüssel Antrieb
Schließdruck (bar)
Positionierer: ECON 3301
Mit Rückmeldung: Nein
Explosionsgeschützt: Nein
Filter löschen (18 der 18 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster
Pneumatisch betätigtes Regelventil Typ: 25821 Baureihe: V16/2G Sphäroguss/PTFE Äquiprozentual PA10 KVS-Wert: 2.7m³/h Prozessanschluss: Flansch EN 1092-2 PN16 DN15 ADCA Pneumatisch betätigtes Regelventil Typ: 25821 Baureihe: V16/2G Sphäroguss/PTFE Äquiprozentual PA10 KVS-Wert: 2.7m³/h Prozessanschluss: Flansch EN 1092-2 PN16 DN15 ERIKS Artikelnr. 14507607
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Pneumatisch betätigtes Regelventil Typ: 25821 Baureihe: V16/2G Sphäroguss/PTFE Äquiprozentual PA10 KVS-Wert: 4m³/h Prozessanschluss: Flansch EN 1092-2 PN16 DN15 ADCA Pneumatisch betätigtes Regelventil Typ: 25821 Baureihe: V16/2G Sphäroguss/PTFE Äquiprozentual PA10 KVS-Wert: 4m³/h Prozessanschluss: Flansch EN 1092-2 PN16 DN15 ERIKS Artikelnr. 14507608
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Pneumatisch betätigtes Regelventil Typ: 25821 Baureihe: V16/2G Sphäroguss/PTFE Äquiprozentual PA10 KVS-Wert: 4m³/h Prozessanschluss: Flansch EN 1092-2 PN16 DN20 ADCA Pneumatisch betätigtes Regelventil Typ: 25821 Baureihe: V16/2G Sphäroguss/PTFE Äquiprozentual PA10 KVS-Wert: 4m³/h Prozessanschluss: Flansch EN 1092-2 PN16 DN20 ERIKS Artikelnr. 14507609
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Pneumatisch betätigtes Regelventil Typ: 25821 Baureihe: V16/2G Sphäroguss/PTFE Äquiprozentual PA10 KVS-Wert: 6.3m³/h Prozessanschluss: Flansch EN 1092-2 PN16 DN20 ADCA Pneumatisch betätigtes Regelventil Typ: 25821 Baureihe: V16/2G Sphäroguss/PTFE Äquiprozentual PA10 KVS-Wert: 6.3m³/h Prozessanschluss: Flansch EN 1092-2 PN16 DN20 ERIKS Artikelnr. 14507610
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Pneumatisch betätigtes Regelventil Typ: 25821 Baureihe: V16/2G Sphäroguss/PTFE Äquiprozentual PA10 KVS-Wert: 6.3m³/h Prozessanschluss: Flansch EN 1092-2 PN16 DN25 ADCA Pneumatisch betätigtes Regelventil Typ: 25821 Baureihe: V16/2G Sphäroguss/PTFE Äquiprozentual PA10 KVS-Wert: 6.3m³/h Prozessanschluss: Flansch EN 1092-2 PN16 DN25 ERIKS Artikelnr. 14507611
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Pneumatisch betätigtes Regelventil Typ: 25821 Baureihe: V16/2G Sphäroguss/PTFE Äquiprozentual PA10 KVS-Wert: 10m³/h Prozessanschluss: Flansch EN 1092-2 PN16 DN25 ADCA Pneumatisch betätigtes Regelventil Typ: 25821 Baureihe: V16/2G Sphäroguss/PTFE Äquiprozentual PA10 KVS-Wert: 10m³/h Prozessanschluss: Flansch EN 1092-2 PN16 DN25 ERIKS Artikelnr. 14507612
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Pneumatisch betätigtes Regelventil Typ: 25821 Baureihe: V16/2G Sphäroguss/PTFE Äquiprozentual PA10 KVS-Wert: 10m³/h Prozessanschluss: Flansch EN 1092-2 PN16 DN32 ADCA Pneumatisch betätigtes Regelventil Typ: 25821 Baureihe: V16/2G Sphäroguss/PTFE Äquiprozentual PA10 KVS-Wert: 10m³/h Prozessanschluss: Flansch EN 1092-2 PN16 DN32 ERIKS Artikelnr. 14507613
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Pneumatisch betätigtes Regelventil Typ: 25821 Baureihe: V16/2G Sphäroguss/PTFE Äquiprozentual PA25 KVS-Wert: 16m³/h Prozessanschluss: Flansch EN 1092-2 PN16 DN32 ADCA Pneumatisch betätigtes Regelventil Typ: 25821 Baureihe: V16/2G Sphäroguss/PTFE Äquiprozentual PA25 KVS-Wert: 16m³/h Prozessanschluss: Flansch EN 1092-2 PN16 DN32 ERIKS Artikelnr. 14507614
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Pneumatisch betätigtes Regelventil Typ: 25821 Baureihe: V16/2G Sphäroguss/PTFE Äquiprozentual PA25 KVS-Wert: 16m³/h Prozessanschluss: Flansch EN 1092-2 PN16 DN40 ADCA Pneumatisch betätigtes Regelventil Typ: 25821 Baureihe: V16/2G Sphäroguss/PTFE Äquiprozentual PA25 KVS-Wert: 16m³/h Prozessanschluss: Flansch EN 1092-2 PN16 DN40 ERIKS Artikelnr. 14507615
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Pneumatisch betätigtes Regelventil Typ: 25821 Baureihe: V16/2G Sphäroguss/PTFE Äquiprozentual PA25 KVS-Wert: 25m³/h Prozessanschluss: Flansch EN 1092-2 PN16 DN40 ADCA Pneumatisch betätigtes Regelventil Typ: 25821 Baureihe: V16/2G Sphäroguss/PTFE Äquiprozentual PA25 KVS-Wert: 25m³/h Prozessanschluss: Flansch EN 1092-2 PN16 DN40 ERIKS Artikelnr. 14507616
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Funktion: Regelventil
Nennweite
Material Gehäuse: Sphäroguss
Prozessanschluss: Flansch
Größe Prozessanschluss
Druckstufe Artikel: PN16
KVS-Wert (m³/h)
Spindeldichtung: Dachmanchette
Typ Antriebs: Pneumatisch
Typenschlüssel Antrieb
Schließdruck (bar)
Positionierer: ECON 3301
Mit Rückmeldung: Nein
Explosionsgeschützt: Nein
Filter löschen (18 der 18 angezeigten Artikel)
Anzahl pro Seite   
Nächster