ProductPage

ADCA Pneumatisch betätigtes Regelventil Typ: 25843 Serie: V16/2i Edelstahl Innengewinde ISO 7/Rp

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Installation Operation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Anwendung

  • Wasser, neutrale Flüssigkeiten und Gase.
  • Dampf.
  • Thermoöl oder flüchtige Gase (mit Option Spindelfaltenbalg aus Edelstahl).

Technische Informationen
Genehmigung
Optionen
Funktion: Regelventil
Nennweite
Material Gehäuse: Edelstahl 316L (1.4404)
Prozessanschluss: Innengewinde (BSPP)
Größe Prozessanschluss
Druckstufe Artikel: PN40
KVS-Wert (m³/h)
Spindeldichtung: Dachmanchette
Typ Antriebs: Pneumatisch
Typenschlüssel Antrieb
Schließdruck (bar)
Positionierer: ECON 3301
Mit Rückmeldung: Nein
Explosionsgeschützt: Nein
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)
Pneumatisch betätigtes Regelventil Typ: 25843 Baureihe: V16/2i Edelstahl 316L (1.4404)/PTFE Äquiprozentual PA10 KVS-Wert: 10m³/h Prozessanschluss: Innengewinde (BSPP) ISO 7/1 Rp 1" ADCA Pneumatisch betätigtes Regelventil Typ: 25843 Baureihe: V16/2i Edelstahl 316L (1.4404)/PTFE Äquiprozentual PA10 KVS-Wert: 10m³/h Prozessanschluss: Innengewinde (BSPP) ISO 7/1 Rp 1" ERIKS Artikelnr. 14621058
 
Preis (pro Stück):
1.895,00 €
Pneumatisch betätigtes Regelventil Typ: 25843 Baureihe: V16/2i Edelstahl 316L (1.4404)/PTFE Äquiprozentual PA10 KVS-Wert: 2.7m³/h Prozessanschluss: Innengewinde (BSPP) ISO 7/1 Rp 1/2" ADCA Pneumatisch betätigtes Regelventil Typ: 25843 Baureihe: V16/2i Edelstahl 316L (1.4404)/PTFE Äquiprozentual PA10 KVS-Wert: 2.7m³/h Prozessanschluss: Innengewinde (BSPP) ISO 7/1 Rp 1/2" ERIKS Artikelnr. 14621053
 
Preis (pro Stück):
2.008,00 €
Pneumatisch betätigtes Regelventil Typ: 25843 Baureihe: V16/2i Edelstahl 316L (1.4404)/PTFE Äquiprozentual PA10 KVS-Wert: 4m³/h Prozessanschluss: Innengewinde (BSPP) ISO 7/1 Rp 1/2" ADCA Pneumatisch betätigtes Regelventil Typ: 25843 Baureihe: V16/2i Edelstahl 316L (1.4404)/PTFE Äquiprozentual PA10 KVS-Wert: 4m³/h Prozessanschluss: Innengewinde (BSPP) ISO 7/1 Rp 1/2" ERIKS Artikelnr. 14621054
 
Preis (pro Stück):
1.878,00 €
Pneumatisch betätigtes Regelventil Typ: 25843 Baureihe: V16/2i Edelstahl 316L (1.4404)/PTFE Äquiprozentual PA10 KVS-Wert: 4m³/h Prozessanschluss: Innengewinde (BSPP) ISO 7/1 Rp 3/4" ADCA Pneumatisch betätigtes Regelventil Typ: 25843 Baureihe: V16/2i Edelstahl 316L (1.4404)/PTFE Äquiprozentual PA10 KVS-Wert: 4m³/h Prozessanschluss: Innengewinde (BSPP) ISO 7/1 Rp 3/4" ERIKS Artikelnr. 14621055
 
Preis (pro Stück):
2.017,00 €
Pneumatisch betätigtes Regelventil Typ: 25843 Baureihe: V16/2i Edelstahl 316L (1.4404)/PTFE Äquiprozentual PA10 KVS-Wert: 6.3m³/h Prozessanschluss: Innengewinde (BSPP) ISO 7/1 Rp 1" ADCA Pneumatisch betätigtes Regelventil Typ: 25843 Baureihe: V16/2i Edelstahl 316L (1.4404)/PTFE Äquiprozentual PA10 KVS-Wert: 6.3m³/h Prozessanschluss: Innengewinde (BSPP) ISO 7/1 Rp 1" ERIKS Artikelnr. 14621057
 
Preis (pro Stück):
2.026,00 €
Pneumatisch betätigtes Regelventil Typ: 25843 Baureihe: V16/2i Edelstahl 316L (1.4404)/PTFE Äquiprozentual PA10 KVS-Wert: 6.3m³/h Prozessanschluss: Innengewinde (BSPP) ISO 7/1 Rp 3/4" ADCA Pneumatisch betätigtes Regelventil Typ: 25843 Baureihe: V16/2i Edelstahl 316L (1.4404)/PTFE Äquiprozentual PA10 KVS-Wert: 6.3m³/h Prozessanschluss: Innengewinde (BSPP) ISO 7/1 Rp 3/4" ERIKS Artikelnr. 14621056
 
Preis (pro Stück):
1.887,00 €
Pneumatisch betätigtes Regelventil Typ: 25843 Baureihe: V16/2i Edelstahl 316L (1.4404)/PTFE Äquiprozentual PA25 KVS-Wert: 16m³/h Prozessanschluss: Innengewinde (BSPP) ISO 7/1 Rp 1.1/2" ADCA Pneumatisch betätigtes Regelventil Typ: 25843 Baureihe: V16/2i Edelstahl 316L (1.4404)/PTFE Äquiprozentual PA25 KVS-Wert: 16m³/h Prozessanschluss: Innengewinde (BSPP) ISO 7/1 Rp 1.1/2" ERIKS Artikelnr. 14621059
 
Preis (pro Stück):
2.886,00 €
Pneumatisch betätigtes Regelventil Typ: 25843 Baureihe: V16/2i Edelstahl 316L (1.4404)/PTFE Äquiprozentual PA25 KVS-Wert: 25m³/h Prozessanschluss: Innengewinde (BSPP) ISO 7/1 Rp 1.1/2" ADCA Pneumatisch betätigtes Regelventil Typ: 25843 Baureihe: V16/2i Edelstahl 316L (1.4404)/PTFE Äquiprozentual PA25 KVS-Wert: 25m³/h Prozessanschluss: Innengewinde (BSPP) ISO 7/1 Rp 1.1/2" ERIKS Artikelnr. 14621060
 
Preis (pro Stück):
2.736,00 €
Pneumatisch betätigtes Regelventil Typ: 25843 Baureihe: V16/2i Edelstahl 316L (1.4404)/PTFE Äquiprozentual PA25 KVS-Wert: 25m³/h Prozessanschluss: Innengewinde (BSPP) ISO 7/1 Rp 2" ADCA Pneumatisch betätigtes Regelventil Typ: 25843 Baureihe: V16/2i Edelstahl 316L (1.4404)/PTFE Äquiprozentual PA25 KVS-Wert: 25m³/h Prozessanschluss: Innengewinde (BSPP) ISO 7/1 Rp 2" ERIKS Artikelnr. 14621061
 
Preis (pro Stück):
3.044,00 €
Pneumatisch betätigtes Regelventil Typ: 25843 Baureihe: V16/2i Edelstahl 316L (1.4404)/PTFE Äquiprozentual PA25 KVS-Wert: 40m³/h Prozessanschluss: Innengewinde (BSPP) ISO 7/1 Rp 2" ADCA Pneumatisch betätigtes Regelventil Typ: 25843 Baureihe: V16/2i Edelstahl 316L (1.4404)/PTFE Äquiprozentual PA25 KVS-Wert: 40m³/h Prozessanschluss: Innengewinde (BSPP) ISO 7/1 Rp 2" ERIKS Artikelnr. 14621062
 
Preis (pro Stück):
2.894,00 €
Funktion: Regelventil
Nennweite
Material Gehäuse: Edelstahl 316L (1.4404)
Prozessanschluss: Innengewinde (BSPP)
Größe Prozessanschluss
Druckstufe Artikel: PN40
KVS-Wert (m³/h)
Spindeldichtung: Dachmanchette
Typ Antriebs: Pneumatisch
Typenschlüssel Antrieb
Schließdruck (bar)
Positionierer: ECON 3301
Mit Rückmeldung: Nein
Explosionsgeschützt: Nein
Filter löschen (10 der 10 angezeigten Artikel)