ProductPage

ECON® Bimetalthermometer Fig. 683 Anschluss Magnet

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Vorratsartikel
Messbereich (°C)
Gehäusedurchmesser (mm): 63
Anschlussstelle: Hinten
Anschluss: Magnet
Mit Tauchrohr: Nein
Material Gehäuse: Edelstahl
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Bimetalthermometer Fig. 683 Edelstahl/Glas R63 0 - 120 °C Genauigkeitsklasse 2.5 ECON® Bimetalthermometer Fig. 683 Edelstahl/Glas R63 0 - 120 °C Genauigkeitsklasse 2.5 ERIKS Artikelnr. 13509734
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Bimetalthermometer Fig. 683 Edelstahl/Glas R63 0-160 °C Genauigkeitsklasse 2.5 ECON® Bimetalthermometer Fig. 683 Edelstahl/Glas R63 0-160 °C Genauigkeitsklasse 2.5 ERIKS Artikelnr. 13509737
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Messbereich (°C)
Gehäusedurchmesser (mm): 63
Anschlussstelle: Hinten
Anschluss: Magnet
Mit Tauchrohr: Nein
Material Gehäuse: Edelstahl
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)

Sehr geehrter Kunde,

Wir möchten Sie darüber informieren, dass der ERIKS-Webshop aufgrund von Wartungsarbeiten unseres IT-Teams, am Freitag, den 24. Mai, von 18:30 Uhr bis 21:30 Uhr, nicht verfügbar sein wird.

Während dieses Zeitraums werden einige Funktionen des Webshops nicht zugänglich sein.

Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten und danken für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Für weitere Informationen oder wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

Mit freundlichen Grüßen,
Eriks Webshop-Team