ProductPage

WIKA Temperatur Transmitter Fig. 30050 Pt1000 Serie TSD30 Edelstahl mit Display

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Tabellen
Vorratsartikel
Ausführung: Temperatur Transmitter
Ausführung des Anschlusskopfes: Einstellbar mit Display und Kontaktausgänge
Messeinsatz: Nein
Messbereich (°C): von -20 bis 80
Kopftransmitter: Ja
Einstellbereich (°C): von -20 bis 80
Mit Display: Ja
Größe Prozessanschluss: 1/2" BSPP(G)
Mit Halsrohr: Nein
Mit Tauchrohr: Nein
Einstecklänge (mm)
Explosionsgeschützt: Nein
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)
Temperatur Transmitter Fig. 30050 Pt1000 Serie TSD-300 Edelstahl Messbereich -20 - 80 °C  Einstecklänge 50 mm 1/2" BSPP WIKA Temperatur Transmitter Fig. 30050 Pt1000 Serie TSD-300 Edelstahl Messbereich -20 - 80 °C Einstecklänge 50 mm 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 12725981
 
Preis (pro Stück):
390,00 €
Temperatur Transmitter Fig. 30050 Pt1000 Serie TSD-300 Edelstahl Messbereich -20 - 80 °C  Einstecklänge 100 mm 1/2" BSPP WIKA Temperatur Transmitter Fig. 30050 Pt1000 Serie TSD-300 Edelstahl Messbereich -20 - 80 °C Einstecklänge 100 mm 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 12725977
 
Preis (pro Stück):
390,00 €
Temperatur Transmitter Fig. 30050 Pt1000 Serie TSD-300 Edelstahl Messbereich -20 - 80 °C  Einstecklänge 150 mm 1/2" BSPP WIKA Temperatur Transmitter Fig. 30050 Pt1000 Serie TSD-300 Edelstahl Messbereich -20 - 80 °C Einstecklänge 150 mm 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 12725978
 
Preis (pro Stück):
398,00 €
Temperatur Transmitter Fig. 30050 Pt1000 Serie TSD-300 Edelstahl Messbereich -20 - 80 °C  Einstecklänge 250 mm 1/2" BSPP WIKA Temperatur Transmitter Fig. 30050 Pt1000 Serie TSD-300 Edelstahl Messbereich -20 - 80 °C Einstecklänge 250 mm 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 12725979
 
Preis (pro Stück):
400,50 €
Temperatur Transmitter Fig. 30050 Pt1000 Serie TSD-300 Edelstahl Messbereich -20 - 80 °C  Einstecklänge 350 mm 1/2" BSPP WIKA Temperatur Transmitter Fig. 30050 Pt1000 Serie TSD-300 Edelstahl Messbereich -20 - 80 °C Einstecklänge 350 mm 1/2" BSPP ERIKS Artikelnr. 12725980
 
Preis (pro Stück):
405,00 €
Vorratsartikel
Ausführung: Temperatur Transmitter
Ausführung des Anschlusskopfes: Einstellbar mit Display und Kontaktausgänge
Messeinsatz: Nein
Messbereich (°C): von -20 bis 80
Kopftransmitter: Ja
Einstellbereich (°C): von -20 bis 80
Mit Display: Ja
Größe Prozessanschluss: 1/2" BSPP(G)
Mit Halsrohr: Nein
Mit Tauchrohr: Nein
Einstecklänge (mm)
Explosionsgeschützt: Nein
Filter löschen (5 der 5 angezeigten Artikel)