FENNER QD:EVO Frequenzumrichter IP20
Standard-Performance QD:EVO
Kompakt, zuverlässig und einfach zu bedienen Einfach Einschalten und der QD:Evo ist startbereit und läuft.
Die präzise Motorsteuerung und Energieeinsparungen sind schon in der Werkseinstellung eingestellt.
Schutzart • Spannung • Leistung
IP20 • 1~230 V • 0,37 - 4,0 kW
IP20 • 3~400 V • 0,75 - 22,0 kW
IP66 • 1~230 V • 0,37 - 4,0 kW
IP66 • 3~400 V • 0,75 - 7,50 kW
Haupteigenschaften:
Eingebauter EMV-Filter
Kategorie C1 gemäß EN61800-3:2004
Integrierter Bremschopper
ab Leistung 1,50 kW
integrierter Feldbus-Erweiterungsmodul
QD:EVO unterstützt standardmäßig Modbus RTU
Programmierung
Über Q-Stick - Bluetooth (optional erhältlich)
Integrierte PID-Regelung
Genau eingehaltene Druck- oder Temperatursollwert
Display
integriertes Bedienpanel
Überlastfähigkeit
150% für 60 Sekunden, 175% für 2,5 Sekunden
Motorregelung für IE2, IE3 & IE4 Motoren
Standard-Induktionsmotoren, Permanentmagnet-Motoren,
Bürstenlose DC-Motoren, Synchron-Reluktanzmotoren
FENNER
Frequenzumrichter QD:EVO 4kW 15A 200-240V 1 phase, IP20, Grösse 3
ERIKS Artikelnr. 12579742
|
Bitte einloggen um Preise zu sehen | ||
FENNER
Frequenzumrichter QD:EVO 15kW 30A 380-480V 3 phasen, IP20, Grösse 4
ERIKS Artikelnr. 13364578
|
Preis (pro Stück):
960,46 €
|
||
FENNER
Frequenzumrichter QD:EVO 18.5kW 39A 380-480V 3 phasen, IP20, Grösse 4
ERIKS Artikelnr. 13364579
|
Preis (pro Stück):
1.027,59 €
|
||
FENNER
Frequenzumrichter QD:EVO 22kW 46A 380-480V 3 phasen, IP20, Grösse 4
ERIKS Artikelnr. 13364580
|
Preis (pro Stück):
1.080,95 €
|