Das elektrisch gesteuerte 2-Wege-Kugelventil ist nach folgenden Grundprinzipien konfiguriert: Medium ist Wasser, Mediumtemperatur beträgt maximal 100 °C, Kugelventil wird täglich mindestens ein paar Mal betätigt, Antriebsaufbau gemäß Eriks-Standard.
Anwendung
HLK-, Wasser- und Druckluftsysteme.
Technische Informationen
Anschlüsse mit Innengewinde gemäß EN 10226-1 (ISO 7/1).
Maße in 1/2" bis 2".
Druckstufe PN40 für 0,5-1,25 Zoll und PN25 für 1,5-2 Zoll
Anschlussspannung für ELA40 in 24 V DC/95 bis 245 V AC
Anschlussspannungen für ELA60: 24 V AC/DC oder 230 V AC
Schutzklasse für Antrieb IP67
Antrieb mit Antikondensationsheizung
Thermische Sicherung des Elektromotors.
Konstruktion
2-teilige Gehäusekonstruktion.
Design gemäß EN 13828.
Voller Durchgang.
Baulänge gemäß Herstellerstandard.
Optionen
Nur bei dem Modell mit ELA60:
Schutzklasse für Antrieb IP68 (10 m/72 h)
Explosionsgeschütztes Gehäuse gemäß: II 2G Ex db IIB T4 Gb, II 2D Ex tb IIC T135 °C Db.
Proportionale Steuereinheit für modulierende Zwecke (Input/Output 0~10 V DC 2~10 V DC/4~20 mA).
Anschlussspannungen: 24 V AC/DC, 115 V AC, 230 V AC, 380 V AC, 440 V AC oder 460 V AC.