E-COLL Lebensmittelfett
![](https://eriksdigitalcdn.azureedge.net/shop/thumb60/hlr-system/brandlogos/internet images/e_coll.jpg)
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Lebensmittelfett•
– mit H1-Zulassung der NSF –
Helles Aluminiumkomplexseifen-Schmierfett auf der Basis medizinischen Weißöls.
Oxidations- und wasserbeständig, äußerst walkstabil, sehr haftfähig mit guten Korrosionseigenschaften. Besitzt die H1-Zulassung der NSF (National Sanitation Foundation).
• Anwendungsgebiete
Ideal zur Wälz- und Gleitlagerschmierung an Maschinen in der Lebensmittel-, Genussmittel-, Futtermittel- und Verpackungsindustrie.
Überall einsetzbar, wo ein Kontakt der Lebensmittel mit Schmierfett technisch unvermeidbar oder nicht auszuschließen ist.
• Technische Kenndaten
Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +140 °C, DIN 51825 (kurzfristig bis +180 °C).
Tropfpunkt: > 260 °C DIN ISO 2176.
Konsistenzkennzahl nach DIN 51818: NLGI-Klasse 2.
Mögliche Bezeichnung nach DIN 51502: K2N-20.
Hinweis: Überschmierung, die einen unnötigen Lebensmittelkontakt zur Folge hat, vermeiden!
![]() |
E-COLL
Lebensmittelfett 1kg
ERIKS Artikelnr. 12970844
Katalog Artikelnr 1: 3060.7586 |
Preis (pro Stück):
30,89 €
|
|
![]() |
E-COLL
Lebensmittelfett H1 500ml
ERIKS Artikelnr. 12970823
Katalog Artikelnr 1: 3060.7620 |
Preis (pro Stück):
12,60 €
|