PRESSOL Fettfolgekolben zur gleichmäßigen Verteilung der Fettreservoirs
Produktdokumentation
Dokument | Dateityp |
---|---|
Produktübersicht |
Fettfolgekolben zur gleichmäßigen Entleerung von Fettgebinden
für Fettgebinde ca. 15 kg (Ø 240–270 mm)
PRESSOL
Fettfolgeplatte 15kg für Abschmiersysteme
ERIKS Artikelnr. 23179906
Katalog Artikelnr 1: 17 265 Katalog Artikelnr 2: 17 265 |
Bitte einloggen um Preise zu sehen | ||
PRESSOL
Fettfolgeplatte 25kg für Abschmiersysteme
ERIKS Artikelnr. 23179907
Katalog Artikelnr 1: 17 320 Katalog Artikelnr 2: 17 320 |
Bitte einloggen um Preise zu sehen | ||
PRESSOL
Fettfolgeplatte 50kg für Abschmiersysteme
ERIKS Artikelnr. 23179908
Katalog Artikelnr 1: 17 380 Katalog Artikelnr 2: 17 380 |
Bitte einloggen um Preise zu sehen | ||
PRESSOL
Fettfolgeplatte 200kg für Abschmiersysteme
ERIKS Artikelnr. 23179911
Katalog Artikelnr 1: 17 401 Katalog Artikelnr 2: 17 401 |
Bitte einloggen um Preise zu sehen |