|
BINZEL
Brennerkörper ABITIG GRIP LITTLE 17/SR17
ERIKS Artikelnr. 23340887
Katalog Artikelnr 1: 705.0033
|
Bitte einloggen um Preise zu sehen
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "torch body abitig grip little 17/sr17",
"item_id": "gr0000000927721",
"material_number": "23340887",
"price": "0",
"item_brand": "binzel",
"item_category":"welding equipment",
"item_category2":"torches",
"item_category3":"tig welding",
"item_category4": "pr1436360578590",
"item_variant": "pce",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
BINZEL
Binzel Brenner Abitig Grip Littl.17ED 4m
ERIKS Artikelnr. 12396220
Katalog Artikelnr 1: 7L2GH1959
|
Bitte einloggen um Preise zu sehen
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "binzel torche abitig grip little 17ed 4m bcs-00 bls-12a bhc-05 hdh",
"item_id": "gr0000001341372",
"material_number": "12396220",
"price": "0",
"item_brand": "binzel",
"item_category":"welding equipment",
"item_category2":"torches",
"item_category3":"tig welding",
"item_category4": "pr1436360578590",
"item_variant": "pce",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
BINZEL
Brennerkörper ABITIG Grip LITTLE 20/SR
ERIKS Artikelnr. 12216279
Katalog Artikelnr 1: 705.0058
|
Bitte einloggen um Preise zu sehen
|
{"itemTrackPD":{
"item_name": "torch body abitig grip little 20/sr 20",
"item_id": "gr0000001344899",
"material_number": "12216279",
"price": "0",
"item_brand": "binzel",
"item_category":"welding equipment",
"item_category2":"torches",
"item_category3":"tig welding",
"item_category4": "pr1436360578590",
"item_variant": "pce",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
BINZEL
Brennerkörper ABITIG GRIP LITTLE 150
ERIKS Artikelnr. 12216141
Katalog Artikelnr 1: 770.0010
|
Preis (pro Stück):
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "torch body abitig grip little 150",
"item_id": "gr0000001345214",
"material_number": "12216141",
"price": "76.09",
"item_brand": "binzel",
"item_category":"welding equipment",
"item_category2":"torches",
"item_category3":"tig welding",
"item_category4": "pr1436360578590",
"item_variant": "pce",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "torch body abitig grip little 150",
"item_id": "gr0000001345214",
"material_number": "12216141",
"price": "76.09",
"item_brand": "binzel",
"item_category":"welding equipment",
"item_category2":"torches",
"item_category3":"tig welding",
"item_category4": "pr1436360578590",
"item_variant": "pce",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|