ProductPage

NEDERMAN Schweißrauchabsaugung leichtes und tragbares Gerät Serie FE

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Der Rauchabsauger (FE) 840/841 ist ein
kleines, leichtes, tragbares Absaugsystem,
das zum Arbeitsbereich getragen wird. Der
FE 840/841 wird an einen Schweißbrenner oder
an eine Absaugdüse angeschlossen und saugt
den Rauch direkt an der Entstehungsstelle ab.
Der FE 840 ist mit einer manuellen
Start-/Stoppfunktion ausgestattet. Der FE 841
ist mit einer automatischen Start-/Stoppfunktion
ausgestattet, die das Gerät startet, sobald der
Schweißvorgang beginnt. Er enthält außerdem
eine Filterwechselanzeige.

Leistung (W): 1000
Versorgungsspannung (V): 230
Volumenstrom (m³/h): 150
Ausführung
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)
Handschweißen Dunstabzugs FE 840 NEDERMAN Handschweißen Dunstabzugs FE 840 ERIKS Artikelnr. 23339844

Katalog Artikelnr 1: 70840000

 
Preis (pro Stück):
1.902,00 €
Automatische Schweißdunstabzugs FE 841 NEDERMAN Automatische Schweißdunstabzugs FE 841 ERIKS Artikelnr. 23339845

Katalog Artikelnr 1: 70841000

 
Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar
Leistung (W): 1000
Versorgungsspannung (V): 230
Volumenstrom (m³/h): 150
Ausführung
Filter löschen (2 der 2 angezeigten Artikel)