THORMAS Adsorbierende Universaltücher PERFORM+
PERFORM+ Universal Dreischicht-Tücher 41cm x 46cm. Adsorbiert Flüssigkeiten auf Ölbasis und andere Flüssigkeiten. Spinnvlies-Abdeckung auf beiden Seiten für ausgezeichnete Festigkeit und hohen Riesswiederstand. Verpackt in einer stabilen Ausgabebox für einfache Handhabung. Golfballstruktur zur Beschleunigung des Aufsaugens von Flüssigkeiten für einfachere Reinigung. Nahezu fusselfrei.
Anwendung
Empfohlen in: Chemie
THORMAS
RX-SC100-M3 Universaltuch 3-lagig schwer 41cmx46cm
ERIKS Artikelnr. 12186279
Katalog Artikelnr 1: PPE0100765 Katalog Artikelnr 2: RX-SC100-M3;2830018 |
Preis (pro pro Box):
134,11 €
|
||
THORMAS
RX-SC200-M3 Universaltuch 3-lagig leicht 41cmx46cm
ERIKS Artikelnr. 12186280
Katalog Artikelnr 1: PPE0100766 Katalog Artikelnr 2: RX-SC200-M3;2830019 |
Preis (pro pro Box):
146,62 €
|