ProductPage

ADCAPURE Thermostatische Kondensatableiter Typ 8984 Serie TSS6 Edelstahl Tri-Clamp ASME BPE

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Product Manual Operation Installation Manual  (PDF)
Produktübersicht

Die Serie AdcaPure TSS6 umfasst einen aus Edelstahl bestehenden thermostatischen Kondensatableiter und Entlüfter, der speziell für den Einsatz in Dampfsystemen mit sauberem Dampf oder Reindampf in u. a. Dampfreaktoren, Sterilisatoren und Dampfverteilungsleitungen entwickelt wurde und sich ideal für den Einsatz in Reindampfleitungen eignet.

Anwendung

  • Sauberer Dampf (Lebensmittelindustrie).
  • Reiner Dampf (pharmazeutische Industrie).

Empfohlen in: Pharmaindustrie

Technische Informationen
Tabellen
Vorratsartikel
Bauform: Gerade
Anschluss Größe
Anschluss: Tri-clamp
Druckstufe Artikel: PN10
Unterkühlung (°C): 5
Material Gehäuse: Edelstahl 316L (1.4404)
Material Einsatz: Edelstahl 316L (1.4404)
Mit eingebautem Filter: Nein
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Thermostatischer Kondensatableiter Typ 8984 Serie TSS6 Edelstahl maximum Druckdifferenz 6 bar Tri-clamp 11/2" ADCAPURE Thermostatischer Kondensatableiter Typ 8984 Serie TSS6 Edelstahl maximum Druckdifferenz 6 bar Tri-clamp 11/2" ERIKS Artikelnr. 14517628
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Thermostatischer Kondensatableiter Typ 8984 Serie TSS6 Edelstahl maximum Druckdifferenz 6 bar Tri-clamp 1/2" ADCAPURE Thermostatischer Kondensatableiter Typ 8984 Serie TSS6 Edelstahl maximum Druckdifferenz 6 bar Tri-clamp 1/2" ERIKS Artikelnr. 14517632
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Thermostatischer Kondensatableiter Typ 8984 Serie TSS6 Edelstahl maximum Druckdifferenz 6 bar Tri-clamp 1" ADCAPURE Thermostatischer Kondensatableiter Typ 8984 Serie TSS6 Edelstahl maximum Druckdifferenz 6 bar Tri-clamp 1" ERIKS Artikelnr. 14517627
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Thermostatischer Kondensatableiter Typ 8984 Serie TSS6 Edelstahl maximum Druckdifferenz 6 bar Tri-clamp 3/4" ADCAPURE Thermostatischer Kondensatableiter Typ 8984 Serie TSS6 Edelstahl maximum Druckdifferenz 6 bar Tri-clamp 3/4" ERIKS Artikelnr. 14517626
 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
Vorratsartikel
Bauform: Gerade
Anschluss Größe
Anschluss: Tri-clamp
Druckstufe Artikel: PN10
Unterkühlung (°C): 5
Material Gehäuse: Edelstahl 316L (1.4404)
Material Einsatz: Edelstahl 316L (1.4404)
Mit eingebautem Filter: Nein
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)