ProductPage

MASTERFIX Blindnietmutter offener Typ kleiner Senkkopf Edelstahl A2

Produktdokumentation

Dokument Dateityp
Produktübersicht

Klemmbereich (mm)
Gewindemaß metrisch
Material: Edelstahl
Länge (mm)
Kopfform: Reduziert Senkkopf
Geschlossene Ausführung: Nein
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)
Blindnietemutter rfs m4 csk 0.5-2.5 MASTERFIX Blindnietemutter rfs m4 csk 0.5-2.5 ERIKS Artikelnr. 23576584

Katalog Artikelnr 1: 24M04KVO251

 
Preis (pro Stück):
0,23 €
100 Stück pro Paket
Blindnietemutter rfs m5 csk 0.5-3.0 MASTERFIX Blindnietemutter rfs m5 csk 0.5-3.0 ERIKS Artikelnr. 23576588

Katalog Artikelnr 1: 24M05KVO301

 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
250 Stück pro Paket
Blindnietemutter rfs m8 csk 0.5-3.0 MASTERFIX Blindnietemutter rfs m8 csk 0.5-3.0 ERIKS Artikelnr. 23576596

Katalog Artikelnr 1: 24M08KVO301

 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
250 Stück pro Paket
Blindnietemutter rfs m10 csk 0.8-3. MASTERFIX Blindnietemutter rfs m10 csk 0.8-3. ERIKS Artikelnr. 23576600

Katalog Artikelnr 1: 24M10KVO351

 
Bitte einloggen um Preise zu sehen
250 Stück pro Paket
Klemmbereich (mm)
Gewindemaß metrisch
Material: Edelstahl
Länge (mm)
Kopfform: Reduziert Senkkopf
Geschlossene Ausführung: Nein
Filter löschen (4 der 4 angezeigten Artikel)