|
Rundstahlkette din763 3mm verzinkt langgliedrig
ERIKS Artikelnr. 23503086
Katalog Artikelnr 1: 763-03E
|
Preis (pro Meter):
30 Meter pro Paket
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "voetketting din763 3mm verzinkt lange schakel",
"item_id": "gr0000000770166",
"material_number": "23503086",
"price": "1.72",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"cables, clamps and chains",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr_ec000050_0005_csc",
"item_variant": "mtr",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "voetketting din763 3mm verzinkt lange schakel",
"item_id": "gr0000000770166",
"material_number": "23503086",
"price": "1.72",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"cables, clamps and chains",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr_ec000050_0005_csc",
"item_variant": "mtr",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
Rundstahlkette din763 5mm verzinkt langgliedrig
ERIKS Artikelnr. 23503090
Katalog Artikelnr 1: 763-05E
|
Preis (pro Meter):
30 Meter pro Paket
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "voetketting din763 5mm verzinkt lange schakel",
"item_id": "gr0000000777707",
"material_number": "23503090",
"price": "4.49",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"cables, clamps and chains",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr_ec000050_0005_csc",
"item_variant": "mtr",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "voetketting din763 5mm verzinkt lange schakel",
"item_id": "gr0000000777707",
"material_number": "23503090",
"price": "4.49",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"cables, clamps and chains",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr_ec000050_0005_csc",
"item_variant": "mtr",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|
|
Voetketting din763 7mm verzinkt
ERIKS Artikelnr. 23503095
Katalog Artikelnr 1: 763-07E
|
Preis (pro Meter):
30 Meter pro Paket
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "voetketting din763 7mm verzinkt lange schakel",
"item_id": "gr0000000789321",
"material_number": "23503095",
"price": "8.68",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"cables, clamps and chains",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr_ec000050_0005_csc",
"item_variant": "mtr",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "voetketting din763 7mm verzinkt lange schakel",
"item_id": "gr0000000789321",
"material_number": "23503095",
"price": "8.68",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"cables, clamps and chains",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr_ec000050_0005_csc",
"item_variant": "mtr",
"index": "3",
"quantity": ""
}
}
|
|
Voetketting din763 10mm verzinkt
ERIKS Artikelnr. 23503098
Katalog Artikelnr 1: 763-10E
|
Preis (pro Meter):
15 Meter pro Paket
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "voetketting din763 10mm verzinkt lange schakel",
"item_id": "gr0000000768831",
"material_number": "23503098",
"price": "17",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"cables, clamps and chains",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr_ec000050_0005_csc",
"item_variant": "mtr",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "voetketting din763 10mm verzinkt lange schakel",
"item_id": "gr0000000768831",
"material_number": "23503098",
"price": "17",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"cables, clamps and chains",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr_ec000050_0005_csc",
"item_variant": "mtr",
"index": "4",
"quantity": ""
}
}
|