|
Rundstahlkette 3,0mm verzinkt
ERIKS Artikelnr. 23503012
Katalog Artikelnr 1: 5685A-03E
|
Preis (pro Meter):
30 Meter pro Paket
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "genovese ketting 3,0mm verzinkt",
"item_id": "gr0000000772231",
"material_number": "23503012",
"price": "1.97",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"cables, clamps and chains",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr_ec000050_0009_csc",
"item_variant": "mtr",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "genovese ketting 3,0mm verzinkt",
"item_id": "gr0000000772231",
"material_number": "23503012",
"price": "1.97",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"cables, clamps and chains",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr_ec000050_0009_csc",
"item_variant": "mtr",
"index": "1",
"quantity": ""
}
}
|
|
Rundstahlkette 1,9mm 14x08mm verzinkt
ERIKS Artikelnr. 23503075
Katalog Artikelnr 1: 760-020E
|
Preis (pro Meter):
50 Meter pro Paket
|
{"addToCartPD":{
"item_name": "genovese ketting 1,9mm 14x08mm verzinkt",
"item_id": "gr0000000785970",
"material_number": "23503075",
"price": "2.21",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"cables, clamps and chains",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr_ec000050_0009_csc",
"item_variant": "mtr",
"quantity": ""
}
}
{"itemTrackPD":{
"item_name": "genovese ketting 1,9mm 14x08mm verzinkt",
"item_id": "gr0000000785970",
"material_number": "23503075",
"price": "2.21",
"item_brand": "no brand",
"item_category":"fasteners",
"item_category2":"cables, clamps and chains",
"item_category3":"",
"item_category4": "pr_ec000050_0009_csc",
"item_variant": "mtr",
"index": "2",
"quantity": ""
}
}
|